Apa itu TAP?

 

Tap adalah alat potong yang digunakan untuk membuat ulir di dalam lubang (internal thread) pada bahan kerja seperti logam atau plastik. 

 

Bagian-Bagian Tap

 

bagian-bagian tap

Gambar. Bagian-bagian Tap

 

  • Flute: jalur untuk membuang serpihan dari lubang.
  • Chamfer: ujung ulir yang meruncing agar tap masuk ke lubang.
  • Land: area antara flute yang menopang dan memperkuat ulir.
  • Shank: Bagian batang tap yang dijepit oleh mesin.
  • Square: Ujung berbentuk kotak untuk dikunci dengan tap wrench.
  • Thread (Ulir): bagian pemotong yang membentuk ulir di dalam lubang.

Jumlah flute umumnya 2–4. Makin banyak flute, hasil ulir makin halus, tapi pembuangan chip bisa terhambat.

 

Jenis-Jenis Tap

 

jenis-jenis tap

Gambar. Jenis-Jenis Tap

Jenis Tap Deskripsi Aplikasi
Hand Tap Set isi 3: taper, plug, bottoming Tapping manual bertahap
Spiral Point Tap Ujung lurus, chip terdorong ke depan Lubang tembus (through hole)
Spiral Flute Tap Ulir spiral, chip ditarik ke atas Lubang buntu (blind hole)
Forming Tap Tidak memiliki flute, ulir dibentuk dengan tekanan Material lunak, tanpa chip

 

Panduan Pemilihan Berdasarkan Material

 

Material Tap yang Disarankan Alasan
Aluminium Spiral Point atau Forming Tap Lunak, chip mudah keluar
Stainless Steel Spiral Flute + coating TiN Keras, spiral bantu keluarkan chip ke atas
Besi Cor (Cast Iron) Hand Tap atau Spiral Point Getas, chip mudah hancur
Plastik / Nylon Forming Tap Tidak menghasilkan chip
Kuningan / Brass Hand Tap Mudah dipotong, tidak menempel

 

Kode Warna dan Aplikasi TAP

 

Warna Keterangan Tap Aplikasi Material Tapping Speed (ft/min)
Yellow TiN (Titanium Nitride) Coated Baja karbon, stainless steel ringan, kuningan 50 - 80
Blue TiCN (Titanium Carbonitride Coated) Baja keras, stainless steel, besi cor 40 - 70
Red Oxide Coated / Steam Tempered Baja paduan, baja karbon sedang 30 - 50
Green TiAlN (Titanium Aluminium Nitride) Coated Baja tahan panas, bahan abrasif tinggi 30 - 60
White Polished / Bright Finish Aluminium, plastik, tembaga 30 - 50
Orange HSSE (Cobalt High Speed Steel) Stainless steel, baja keras sedang 20 - 50
Silver Uncoated HSS / Standard Finish Aplikasi umum, baja lunak, non ferrous 20 - 50

 

Kode warna tap digunakan untuk mengidentifikasi jenis pelapisan (coating) pada tap ulir (thread tap). Setiap warna mewakili jenis pelapis atau bahan tertentu yang memberikan karakteristik performa spesifik, seperti ketahanan panas, kekuatan, dan kemampuan memotong material keras. Pelapisan ini sangat penting karena bisa mengurangi gesekan saat proses tapping, memperpanjang umur pakai tap, dan meningkatkan kualitas ulir.

 

Panduan Pemilihan Berdasarkan Jenis Lubang

 

Jenis Lubang Tap yang Disarankan Alasan
Through Hole (tembus) Spiral Point Tap / Gun Tap Mendorong chip ke depan, proses tapping lebih cepat dan efisien
Blind Hole (buntu) Spiral Flute Tap Mengangkat chip ke atas, mencegah penyumbatan di dasar lubang
Lubang Dangkal Hand Tap Set (Taper → Plug → Bottoming) Proses bertahap, akurat, cocok untuk tapping manual

 

Tips Tambahan

■ Gunakan pelumas tap (tapping oil)

■ Pastikan diameter pilot hole sesuai rumus:

  • Untuk Cutting Tap – Pilot Hole = Diameter Nominal - Pitch
  • Untuk Roll Tap – Pilot Hole = Diameter - Pitch 2

 

Jenis - Jenis Berdasarkan Metode Pemotongan

 

Dalam proses tapping atau pembuatan ulir, pemilihan jenis tap sangat penting agar hasil ulir sesuai dan alat tidak cepat rusak. Secara umum, tap dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan cara kerjanya terhadap material:

Jenis Tap Ciri Utama Aplikasi
Thread Cutting Tap Memotong material Cocok untuk baja, stainless
Thread Forming Tap Membentuk ulir tanpa chip Material lunak, tidak ada serpihan

 

Geometri Tap

 

Geometri tap merujuk pada bentuk dan desain alur (flute) tap yang memengaruhi cara chip (serpihan logam) dikeluarkan saat proses tapping. Berikut adalah jenis-jenis geometri tap dan penjelasannya:

geometri tap

Gambar. Geometri Tap

 

Thread Cutting Tap
  • Flutes: buang serpihan
  • Chamfer Lead: awal pemotongan
Fluteless Tap
  • Pressure Points: membentuk ulir
  • Oil Grooves: jalur pelumas
Thread Cutting Tap Fluteless Tap
Memotong material, menghasilkan chip Membentuk ulir tanpa chip (tekanan)
• Cutting tap cocok untuk material keras • Fluteless tap ideal untuk material lunak dan hasil bersih tanpa chip
  • Kesimpulan Singkat:
  • Cutting tap cocok untuk material keras
  • Fluteless tap ideal untuk material lunak dan hasil bersih tanpa chip

Tap Chamfers (Bentuk Ujung Tap)

Tipe Chamfers Jumlah Awalan Ulir Aplikasi
Taper 7-10 ulir Awal yang halus, tapping mesin
Plug 3-5 ulir Umum digunakan
Bottoming 1-2 ulir Untuk tapping mendekati dasar lubang buntu

Thread Percentage (Persentase Ulir)

Thread percentage menunjukkan seberapa dalam ulir terbentuk dalam lubang tapping dibanding diameter nominal ulirnya. Ini memengaruhi kekuatan ulir dan kemudahan proses tapping.

  • 70–75% ▲ Ideal, seimbang antara kekuatan dan kemudahan tapping
  • >75% ⚠ Terlalu rapat, sulit ditap, bisa merusak tap
  • <65% ⚠ Terlalu longgar, ulir lemah dan mudah aus

 

Panduan Pemilihan

 

Kondisi Lubang Tap yang Disarankan Kenapa? Kondisi Lain Tap yang Disarankan Kenapa?
Through Hole Spiral Point Tap Dorong chip ke depan Manual Tapping Straight Flute Tap Stabil, mudah dikontrol
Blind Hole Spiral Flute Tap Angkat chip ke atas Material Lunak Forming Tap Tidak ada serpihan