Tips Instalasi Kabel Listrik

 

Rumus Dasar Pemilihan Kabel


P = V x I
→ Daya = Tegangan × Arus
→ dipakai untuk hitung arus beban.

ΔV ≤ 5%
→ Jatuh tegangan maksimal 5%

Panjang Kabel
→ Panjang kabel semakin jauh → butuh penampang lebih besar


Tips Pemilihan Kabel


  • Sesuaikan beban (daya/arus)
  • Perhatikan lingkungan (panas, lembab, outdoor/indoor)
  • Ikuti standar instalasi (PUIL/IEC)

Faktor Kapasitas Kabel


  • Material: Tembaga (Cu) > Aluminium (Al)
  • Suhu sekitar: >30°C → kapasitas turun
  • Grouping: kabel berdekatan → panas → kapasitas turun

Cara Instalasi Kabel Listrik untuk AC 1 PK


Asumsi:

  • daya input = 900-1200 W
  • → arus kerja I ≈ 4-6 A
  • (lonjakan start bisa 3-5×, ini mempengaruhi "drop" sesaat).

Coba ukuran kabel:

  • 1,5 mm² I = 6 A → ΔV = 4,14 V (≈ 1,88%)
  • 2,5 mm² I = 6 A → ΔV = 2,48 V (≈ 1,13%)
Rekomendasi praktik : pakai 2,5 mm² untuk AC 1 PK di 30 m karena :
  • Drop tegangannya lebih kecil → kompresor lebih "adem" saat start.
  • Lebih aman kalau kabel ditarik di pipa/tray bareng kabel lain (suhu naik → kemampuan hantar turun).
  • Ada cadangan kalau nanti beban bertambah.
Kesimpulan: Keduanya lulus batas 5%.
Hint proteksi: MCB 10 A biasanya pas untuk AC 1 PK (cek nameplate unit Anda).

Tabel Beban Aman Kabel Cu (220V, 30°C)


Beban Aman Kabel Tembaga (Cu), Tegangan 220V, Suhu 30°C sesuai standar umum (PUIL / IEC). Nilai di bawah adalah perkiraan kapasitas hantar arus (ampacity) untuk instalasi 1 fasa 220V, dengan kabel tunggal di udara atau pipa pada suhu 30°C.


Luas Penampang (mm²) Arus Maksimal (A) Daya Maksimal (Watt, 220V)
1,5 mm² 15 A ± 3.300 W
2,5 mm² 20-24 A ± 4.400 - 5.300 W
4 mm² 28-32 A ± 6.100 - 7.000 W
6 mm² 36-40 A ± 7.900 - 8.800 W
10 mm² 50-55 A ± 11.000 - 12.100 W
16 mm² 65-75 A ± 14.300 - 16.500 W
25 mm² 85-100 A ± 18.700 - 22.000 W
35 mm² 115-125 A ± 25.300 - 27.500 W
50 mm² 140-150 A ± 30.800 - 33.000 W
70 mm² 175-200 A ± 38.500 - 44.000 W
95 mm² 220-240 A ± 48.400 - 52.800 W
120 mm² 260-280 A ± 57.200 - 61.600 W

Langkah Instalasi Kabel Listrik (Rapi & Aman)


  1. Identifikasi Jalur Instalasi
    Teknisi mempelajari gambar jalur kabel terlebih dahulu untuk memastikan rute pemasangan benar, menghindari kesalahan sambungan, dan meminimalkan risiko korsleting.
  2. Pemeriksaan Tegangan (Voltage Check)
    Menggunakan test pen / voltage tester untuk memastikan tidak ada arus listrik aktif sebelum pekerjaan dilakukan. Ini langkah wajib sebelum menyentuh kabel atau panel.
  3. Lockout - Tagout (Voltage Check)
    Sumber listrik dikunci (lock) dan diberi label peringatan (tag) untuk mencegah orang lain menyalakan listrik secara tidak sengaja selama pekerjaan berlangsung
  4. Penataan & Pengelompokan Kabel
    Kabel disusun rapi dan dipisahkan sesuai fungsi dan warna. Ini tujuannya untuk memudahkan identifikasi, perawatan, dan meningkatkan keselamatan.
  5. Penamaan Kabel Sesuai Standar
    Setiap jalur kabel diberi label identitas yang jelas dan konsisten agar tidak tertukar saat pemasangan maupun inspeksi di kemudian hari.
  6. Pengujian Akhir (Final Testing)
    Menggunakan multimeter untuk memastikan :

    > Tegangan = 0 V sebelum dan sesudah pemasangan
    > Sambungan aman dan tidak ada kebocoran arus