Dalam dunia logistik, pergudangan, dan industri manufaktur, efisiensi dalam memindahkan barang menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi produktivitas kerja. Salah satu peralatan yang paling sering digunakan untuk menunjang aktivitas tersebut adalah hand pallet atau hand pallet truck. Alat ini berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan beban berat di atas pallet tanpa perlu tenaga mesin, sehingga sangat membantu proses distribusi dan penyimpanan barang di gudang, pabrik, maupun toko besar.
Hand pallet hadir dalam berbagai jenis, ukuran, dan kapasitas, yang masing-masing dirancang untuk kebutuhan operasional tertentu. Memilih jenis hand pallet yang tepat sangat penting agar proses pemindahan barang berjalan efisien, aman, dan sesuai dengan karakteristik lingkungan kerja.
Komponen dan Fitur Umum Hand Pallet

Sebelum memilih jenis hand pallet yang tepat, penting untuk memahami komponen utama dan fitur yang membentuk alat ini. Setiap bagian memiliki fungsi tersendiri yang saling mendukung agar hand pallet dapat bekerja dengan optimal dan aman.
1. Garpu (Fork)
Garpu merupakan bagian utama yang digunakan untuk mengangkat dan menopang beban. Terbuat dari baja tebal, garpu memiliki dua lengan paralel yang dirancang agar dapat masuk ke bawah pallet dengan mudah. Panjang dan lebar garpu bervariasi tergantung jenis dan kapasitas hand pallet, biasanya berkisar antara 1.000–1.200 mm.
2. Pompa Hidrolik
Sistem hidrolik berfungsi untuk mengangkat garpu dengan bantuan tekanan cairan. Mekanisme ini memungkinkan operator mengangkat beban berat hanya dengan beberapa kali pompa tuas tanpa perlu tenaga besar. Kualitas pompa hidrolik sangat menentukan kelancaran dan keawetan hand pallet.
3. Tuas Pengangkat dan Pengendali
Tuas ini digunakan untuk mengatur posisi garpu mengangkat, menahan, atau menurunkan. Posisi tuas biasanya memiliki tiga mode: lift (angkat), neutral (diam), dan lower (turun). Desain ergonomis pada pegangan juga membantu operator bekerja lebih nyaman.
4. Roda Depan dan Roda Belakang
Roda depan terletak di bawah garpu untuk menopang beban, sementara roda belakang (di bawah kemudi) berfungsi untuk mengarahkan dan memindahkan hand pallet. Bahan roda dapat berupa nylon, polyurethane (PU), atau karet, masing-masing memiliki karakteristik berbeda sesuai jenis lantai dan kebutuhan penggunaan.
5. Rangka Utama
Rangka atau badan hand pallet berfungsi sebagai struktur penopang keseluruhan komponen. Umumnya terbuat dari baja tebal dengan lapisan pelindung anti karat. Kekuatan rangka menentukan kapasitas angkut maksimal dan ketahanan alat terhadap tekanan berulang.
Jenis-Jenis Hand Pallet
Hand pallet tersedia dalam berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Perbedaan setiap jenis umumnya terletak pada kapasitas angkut, desain, bahan material, serta fitur tambahan yang dimilikinya. Dengan memahami karakteristik masing-masing, pengguna dapat memilih tipe hand pallet yang paling efisien dan aman untuk digunakan. Berikut beberapa jenis hand pallet secara umum:
1. Hand Pallet Manual

Hand pallet manual merupakan tipe paling umum di gudang, supermarket, dan pabrik. Alat ini menggunakan sistem hidrolik dengan tuas tangan untuk mengangkat beban hingga sekitar 1–2 ton. Dengan harga terjangkau dan perawatan sederhana, jenis ini cocok untuk aktivitas pemindahan jarak pendek di area gudang kecil atau toko ritel.
2. Hand Pallet Elektrik
/NAMI%20Electric%20Pallet%20Truck%20TE%20(Hand%20Operation)%20TE-20%202ton%201unit/S004566966-1.jpg)
Hand pallet elektrik menggunakan tenaga baterai atau motor listrik untuk memindahkan dan mengangkat beban tanpa tenaga manual. Jenis ini ideal untuk gudang besar atau pusat distribusi dengan aktivitas intensif, karena mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi kelelahan operator, dan mempercepat proses kerja seperti loading maupun unloading barang.
3. Hand Pallet Stainless Steel

Hand pallet stainless steel dirancang untuk lingkungan dengan standar kebersihan tinggi seperti industri makanan, farmasi, dan kimia. Materialnya tahan terhadap air, bahan kimia, serta korosi, sehingga tetap awet meski digunakan di area lembap atau bersuhu ekstrem.
Baca Juga: Jenis dan Ukuran Troli Keranjang
4. Hand Pallet Timbangan (Weighing Hand Pallet)

Hand pallet stainless steel dirancang untuk lingkungan dengan standar kebersihan tinggi seperti industri makanan, farmasi, dan kimia. Materialnya tahan terhadap air, bahan kimia, serta korosi, sehingga tetap awet meski digunakan di area lembap atau bersuhu ekstrem.
5. Hand Pallet Low Profile
/amP103177382-1.jpg)
Hand pallet low profile memiliki garpu tipis dan rendah untuk menangani pallet dengan celah dasar kecil atau non-standar. Jenis ini ideal untuk industri yang menggunakan pallet khusus bertinggi rendah, memungkinkan pengangkatan beban tanpa merusak struktur pallet.
6. Hand Pallet Scissor Lift

Hand pallet scissor lift memiliki garpu yang dapat terangkat lebih tinggi berkat mekanisme gunting (scissor). Selain memindahkan barang, alat ini juga berfungsi sebagai meja kerja portabel untuk aktivitas seperti pengepakan atau perakitan. Desainnya membantu menjaga postur kerja agar lebih ergonomis dan mengurangi risiko cedera akibat pengangkatan berulang.
Tips dalam Memilih Hand Pallet
Sebelum memilih hand pallet, perhatikan beberapa hal berikut agar alat dapat berfungsi secara optimal dan efisien.
1. Kapasitas Beban
Pastikan alat yang dipilih mampu mengangkut beban maksimum yang biasa dioperasikan. Sebaiknya ada “cadangan kapasitas” agar tidak operasikan mendekati batas maksimal terus-menerus.
2. Ukuran dan Panjang Garpu (Fork)
Garpu harus sesuai dengan ukuran pallet yang akan digunakan panjang dan lebarnya cocok agar beban stabil saat diangkat dan dipindahkan.
3. Material dan Konstruksi
Pilih material yang sesuai lingkungan kerja: misalnya baja untuk beban berat atau kondisi standar; stainless steel jika lingkungan lembap/industri makanan; aluminium jika beban ringan dan perlu mobilitas tinggi.
4. Jenis Roda dan Mobilitas
Roda sangat mempengaruhi kemudahan manuver, keausan alat dan lantai, serta kenyamanan operator. Pilih sesuai jenis lantai dan frekuensi pemakaian.
5. Lingkungan Kerja & Spesifikasi Tambahan
Pertimbangkan kondisi operasional: apakah lantai rata atau kasar, ada kemiringan, area sempit, tumpukan tinggi, atau kebutuhan pengukuran berat. Fitur tambahan seperti rem roda, timbangan, low-profile garpu bisa jadi sangat membantu.
6. Kemudahan Operasi & Perawatan
Pegangan yang ergonomis, mekanisme pengangkat yang tidak terlalu berat, dan suku cadang yang mudah didapat akan memperpanjang umur alat dan membuat operasional lebih aman.
7. Anggaran & Nilai Lifespan
Jangan hanya melihat harga beli murah pertimbangkan juga biaya perawatan, keandalan alat, dan dampak pada efisiensi kerja jangka panjang.
Perawatan dan Keselamatan dalam Penggunaan Hand Pallet

Agar hand pallet dapat berfungsi dengan optimal dan memiliki umur pakai yang panjang, diperlukan perawatan rutin serta penerapan prosedur keselamatan kerja yang tepat. Meskipun alat ini terlihat sederhana, kelalaian dalam penggunaan atau pemeliharaan dapat menyebabkan kerusakan alat, kecelakaan kerja, bahkan kerugian material.
1. Pemeriksaan Rutin Sebelum Penggunaan
Sebelum hand pallet digunakan, lakukan pemeriksaan visual terhadap beberapa komponen utama seperti
- Kondisi roda (tidak retak, tidak aus, dan berputar lancar)
- Sistem hidrolik (tidak bocor dan berfungsi normal)
- Garpu dan rangka (tidak bengkok, berkarat, atau retak)
- Pegangan dan tuas pengendali (berfungsi dengan baik)
Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan setiap awal shift atau sebelum alat digunakan dalam periode kerja panjang.
2. Pelumasan dan Perawatan Berkala
Bagian yang sering bergerak seperti roda, as, dan sistem hidroluk perlu dilumasi secara berkala untuk mengurangi gesekan dan mencegah karat. Gunakan oli hidrolik sesuai rekomendasi pabrikan, dan pastikan tidak ada kebocoran cairan.
Selain itu, bersihkan alat debu, pasir, atau kotoran yang bisa mengganggu pergerakan roda dan sistem angkat.
3. Gunakan Sesuai Kapasitas
Jangan pernah memaksakan hand pallet untuk mengangkat beban yang melebihi kapasitas maksimum yang tertera di bodinya. Hal ini dapat merusak sistem hidrolik, membengkokkan garpu, atau menyebabkan kehilangan kendali saat mengangkat barang berat.
Sebagai panduan, selalu sisakan margin aman sekitar 10-15% di bawah kapasitas maksimum untuk menjaga kinerja alat.
4. Operasikan di Permukaan yang Aman
Pastikan hand pallet digunakan di permukaan yang rata, kering, dan bebas dari rintangan. Hindari menggunakan di area miring atau tidak stabil karena dapat menyebabkan alat terguling. Jika lantai cenderung licin, pastikan roda memiliki cengkeraman baik atau gunakan model dengan rem pengaman.
5. Teknik Pengoperasian yang Benar
- Dorong hand pallet bukan menariknya, untuk menjaga stabilitas dan postur tubuh operator.
- Pastikan beban ditempatkan rata di tengah garpu, tidak menjorok ke satu sisi.
- Saat menurunkan bebasn, lakukan perlahan dan terkendali agar tidak merusak barang atau lantai.
- Hindari membawa penumpang di atas pallet.
6. Simpan di Tempat Aman
Setelah digunakan, han pallet sebaiknya disimpan di area yang datar dan kering, dengan garpu yang diturunkan sepenuhnya. Hal ini mencegah tekanan berlebihan pada sistem hidrolik dan menghindari risiko tersandung bagi orang di sekitar.
Rekomendasi Produk Hand Pallet yang Tersedia di Website monotaro.id
![]() |
KRISBOW Hand Pallet KW0500289 Big with Nylon 2ton 1unit |
|
SKU |
S016142350 |
|
Harga |
Rp 3.599.900 |
|
Model Number |
KW0500289 |
|
Unit |
1unit |
|
Maximum Height (mm) |
190 |
|
Fork Length (mm) |
1220 |
|
Produk |
Pallet |
|
Unit Dimensions (mm) |
620x685x400 |
|
Type |
Hand Pallet Big |
|
Fork Span (mm) |
53 |
|
Dimensions (mm) |
685x1220 |
|
Steering Wheel (mm) |
160x50 |
|
Wheel |
Nylon |
|
Capacity (Kg) |
2000 |
|
Garansi Part |
6 bulan |
|
Garansi Service |
6 bulan |
|
Berat (Kg) |
217.6 |
![]() |
NAMI Electric Pallet Truck TE (Hand Operation) TE-20 2ton 1unit |
|
SKU |
S004566966 |
|
Harga |
Rp 159.999.900 |
|
Model Number |
TE-20 |
|
Unit |
1 unit |
|
Power Type |
Battery |
|
Operation Type |
Stand-on |
|
Loading Center C |
600mm |
|
Tire Type Front/Rear |
PU |
|
Front Wheel |
ϕ80 x70 |
|
Driving Wheel |
ϕ215x75 |
|
Balance Wheel |
ϕ100x40 |
|
Wheel Quantity Front/Rear (X=driving) |
4/1X+2 |
|
Handle Height |
1330mm |
|
Lifting Height |
120mm |
|
Lowered Fork Height |
85mm |
|
Overall Length (Pedal Open/Closed) l1/l2 |
2310/1907mm |
|
Wheelbase Y |
1468mm |
|
Fork Size |
1150/175/75mm |
|
Overall Width b1 |
730mm |
|
Fork Spread b2 |
685mm |
|
Carrying Distance X |
985mm |
|
Type |
Electric Pallet |
|
Berat (Kg) |
2000 |
![]() |
KRISBOW Stainless Hand Pallet 10016821 2ton 550x1150mm 1unit |
|
SKU |
S016145788 |
|
Harga |
Rp 32.999.900 |
|
Model Number |
10016821 |
|
Unit |
1 unit |
|
Maximum Loading Capacity (Kg) |
2000 |
|
Maximum Lifting Height (mm) |
200 |
|
Lowered Fork Wheel (mm) |
85 |
|
Overall Length (mm) |
1603 |
|
Width Over Fork (mm) |
550 |
|
Fork Dimensions (mm) |
(S/E/L) 45/160/1150 |
|
Turning Radius (mm) |
1336 |
|
Wheel |
Nylon |
|
Berat (Kg) |
362.0 |
![]() |
HAND LIFT Hand Pallet Timbangan Print CW.2.0T 685 2.0ton 1unit |
|
SKU |
S045413469 |
|
Harga |
Rp 13.999.900 |
|
Model Number |
CW.2.0T 685 |
|
Unit |
1 unit |
|
Capacity (Kg) |
2000 |
|
Maximum Height (mm) |
195 |
|
Minimum Height (mm) |
85 |
|
Fork Length (mm) |
1150 |
|
Steering Wheel (mm) |
160x50 |
|
Width Overall Forks (mm) |
685 |
|
Type |
Print Scale Hand Pallet |
|
Berat (Kg) |
150.0 |
![]() |
monotaro Hand Pallet Tipe Pendek (Troli Barang) HP-2000-LOW PU Wheel Blue 2ton 1unit |
|
SKU |
S010811443 |
|
Harga |
Rp 9.299.900 |
|
Model Number |
HP-2000-LOW |
|
Unit |
1 unit |
|
Fork Width W (mm) |
160 |
|
Fork highest height (mm) |
166 |
|
Fork Length (mm) |
1150 |
|
Load, the roller diameter (outer diameter phi x width W) (mm) |
50 x 93 |
|
Handle diameter (phi mm) |
200 |
|
Color |
blue |
|
Material (Wheel) |
Steering wheel: polyurethane wheels, Road Wheels: Steel wheels |
|
Fork Minimum Height (mm) |
51 |
|
Fork out width (mm) |
540 |
|
Fork in width (mm) |
230 |
|
Steering wheel (outer diameter [Phi x width W) |
180 x 50 |
|
Type |
Low-floor type |
|
Capacity (Kg) |
2000 |
|
M Code |
18951695 |
|
Berat (Kg) |
77.0 |
![]() |
HAND LIFT Scissor Pallet Truck CBY.HL 1.5 1.5ton (680mm) 1unit |
|
SKU |
S045413643 |
|
Harga |
Rp 8.999.900 |
|
Model Number |
CBY.HL 1.5 |
|
Unit |
1unit |
|
Capacity (kg) |
1500 |
|
Lift Height (mm) |
900 |
|
Fork Length (mm) |
1220 |
|
Width Overall Forks (mm) |
680 |
|
Fork Width (mm) |
685 |
|
Fork Height (mm) |
85 to 800 |
|
Fork Wheel |
Nylon / Polyurethane |
|
Berat (Kg) |
70.0 |
Kesimpulan
Hand pallet adalah alat penting dalam aktivitas logistik, pergudangan, dan industri manufaktur karena mempermudah pemindahan barang berat secara efisien dan aman. Memahami komponen utama seperti garpu, pompa hidrolik, tuas pengendali, roda, dan rangka utama menjadi langkah awal untuk memilih hand pallet yang tepat. Berbagai jenis hand pallet, mulai dari manual, elektrik, stainless steel, low-profile, hingga scissor lift, memiliki keunggulan masing-masing sesuai kebutuhan operasional.
Pemilihan hand pallet harus mempertimbangkan kapasitas beban, ukuran garpu, material, jenis roda, lingkungan kerja, kemudahan operasi, dan anggaran. Selain itu, perawatan rutin dan penggunaan sesuai prosedur keselamatan sangat penting untuk menjaga umur alat dan mencegah risiko kecelakaan. Dengan pengetahuan dan perawatan yang tepat, hand pallet dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta keselamatan kerja di gudang, pabrik, maupun pusat distribusi.



















































































































































/amP103177382-2.jpg)
%20(Troli%20Palet%20Elektrik)/NAMI%20Electric%20Pallet%20Truck%20TE%20(Hand%20Operation)%20(Troli%20Palet%20Elektrik)%20TE-20%202ton%201unit/S004566966-1.jpg)
%20(Troli%20Palet%20Manual)/monotaro%20Hand%20Pallet%20Truck%20(Thin%20Low%20Floor%20Type)%20(Troli%20Palet%20Manual)%20HP-2000-LOW%20PU%20Wheel%20Blue%202ton%201unit/S010811443-1.jpg)
/9gP103951340-6.jpg)
/HAND%20LIFT%20Print%20Scale%20Hand%20Pallet%20(Troli%20Palet%20Timbangan%20Manual)%20CW_2_0T%20685%202_0ton%201unit/d1S045413469-1.jpg)
/HAND%20LIFT%20Scissor%20Pallet%20Truck%20(Troli%20Lift%20Meja)%20CBY_HL%201_5%201_5ton%20(680mm)%201unit/hvS045413643-1.jpg)