Ketika harus memindahkan barang besar atau dalam jumlah banyak, tentu akan sangat merepotkan jika semuanya dibawa secara manual. Dalam situasi seperti ini, alat yang sangat membantu adalah keranjang dorong, yang juga dikenal dengan sebutan cage trolley atau kereta dorong berkeranjang.
Meskipun namanya mungkin terdengar asing, banyak orang mungkin pernah melihat alat ini digunakan di lokasi seperti pusat perbelanjaan atau area pameran di department store, saat barang-barang dibawa masuk.
Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu keranjang dorong, jenis-jenisnya, dan tips memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Apa Itu Keranjang Dorong (Cage Trolley / Roll Trolley)?
Keranjang dorong (cage trolley) adalah jenis troli yang dilengkapi dengan rangka baja berbentuk kisi atau jaring di tiga sisi. Umumnya, bagian bawahnya dilengkapi dengan roda (caster) sehingga mudah untuk dipindahkan.
Karena adanya dinding kisi, barang yang dibawa tidak mudah jatuh atau terguling, sehingga sangat stabil untuk mengangkut barang-barang yang tinggi atau dalam jumlah banyak. Troli ini juga sering digunakan di area penyortiran barang karena memudahkan pemindahan dan pengelompokan.
Jenis dan Cara Memilih Keranjang Dorong / Troli Keranjang
Keranjang dorong (cage trolley) sangat praktis untuk memindahkan barang dalam jumlah banyak atau ukuran besar. Namun, ternyata keranjang dorong memiliki berbagai jenis yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut ini penjelasan mengenai beberapa jenis dan cara memilihnya berdasarkan empat kategori utama:
1. Berdasarkan Bentuk / Desain
Secara umum, keranjang dorong memiliki dua tipe bentuk:
Tipe Pintu Ganda (Model "Pintu Kupu-Kupu")
Keranjang ini memiliki sisi tertutup dari semua arah dengan pintu di bagian depan yang dapat dibuka ke kiri dan kanan. Memudahkan keluar-masuk barang berukuran besar atau tinggi, serta menjaga barang tetap aman saat berpindah tempat. Cocok digunakan untuk barang-barang yang mudah terguling saat didorong.
Tipe Standar (3 Sisi Tertutup)
Tiga sisi ditutupi dengan rangka jaring atau kisi, sedangkan satu sisi terbuka untuk memudahkan pengambilan barang. Cocok untuk menumpuk kardus besar. Namun, jika digunakan di area yang memiliki tanjakan atau permukaan tidak rata, ada risiko barang terjatuh dari sisi terbuka
2. Berdasarkan Efisiensi Penyimpanan
Efisiensi saat tidak digunakan juga penting saat memilih keranjang dorong. Ada dua tipe umum:
Tipe Lipat L-Shape
Ketika tidak digunakan, bagian bawah bisa dilipat ke atas dan sisi kanan bisa dilipat ke dalam membentuk huruf "L". Memberikan ruang penyimpanan yang lebih hemat dibanding keranjang model standar.
Tipe Lipat I-Shape
Lebih hemat tempat dibanding tipe L. Kedua sisi samping dapat dilipat ke dalam setelah bagian bawah dinaikkan. Efektif untuk area dengan ruang penyimpanan terbatas, karena memungkinkan banyak unit disimpan dalam area sempit.
3. Berdasarkan Material Alas (Papan Dasar)
Material papan dasar juga mempengaruhi fungsi dan daya tahan keranjang:
Bahan Stainless Steel
Kuat terhadap air, karat, dan kelembaban. Cocok untuk lingkungan kerja yang berhubungan dengan makanan atau area basah karena mudah dibersihkan dan tahan lama.
Bahan Plastik
Ringan, senyap saat didorong, serta tahan karat. Ideal untuk mengangkut barang-barang berat atau keras yang dapat menimbulkan suara bising. Namun, ketahanannya tidak sekuat stainless steel, sehingga kurang cocok untuk penggunaan berat setiap hari.
4. Berdasarkan Ukuran
Memilih ukuran yang tepat sangat penting agar barang yang ingin dipindahkan bisa masuk dengan baik. Berikut beberapa ukuran umum:
1100×800×1700 mm (P x L x T)
Ukuran besar, kapasitas hingga sekitar 500 kg. Cocok untuk pengangkutan barang dalam jumlah banyak di gudang. Pilih bahan ringan agar dapat memuat lebih banyak saat diangkut menggunakan truk.
800×600×1700 mm
Lebar dan dalamnya lebih kecil dari tipe sebelumnya, tetapi tetap tinggi. Ideal untuk menumpuk kardus secara vertikal tanpa memakan banyak ruang horizontal.
850×650×1570 mm
Sedikit lebih pendek namun lebih lebar dan dalam. Cocok untuk barang yang lebar dan tidak terlalu tinggi. Mudah digunakan, cocok untuk membawa beberapa unit sekaligus atau digunakan di ruang sempit.
Kesimpulan
Meskipun terlihat serupa, keranjang dorong memiliki banyak variasi berdasarkan bentuk, efisiensi penyimpanan, bahan alas, dan ukuran. Dengan memahami kebutuhan pengangkutan barang, Anda bisa memilih jenis keranjang dorong yang paling sesuai dan efisien.
Sumber : monotaro.com





















































































































































/p6P101551906-4.jpg)
/q4P103175940-1.jpg)
/loP104884780-1.jpg)
/09P105416009-1.jpg)
/c9P105418441-1.jpg)