HAND LIFT Scissor Pallet Truck (Troli Lift Meja) CBY.HL 1.5 1.5ton (680mm) 1unit

#Nomor SKU S045413643
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBY.HL 1.5
Unit 1unit
Capacity (kg) 1500
Lift Height (mm) 900
Fork Length (mm) 1220
Width Overall Forks (mm) 680
Fork Width (mm) 685
Fork Height (mm) 85 to 800
Fork Wheel Nylon / Polyurethane
Berat (Kg) 70.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 February 2025
Terakhir Diperbaharui 11 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk