NAMI Electric Pallet Truck TE (Hand Operation) TE-20 2ton 1unit

#Nomor SKU S004566966
Wishlist
Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TE-20
Unit 1unit
Power Type Battery
Operation Type Stand-on
Loading Center C 600mm
Tire Type Front/Rear PU
Front Wheel Φ80x70
Driving Wheel Φ215x75
Balance Wheel Φ100x40
Wheel Quantity Front/Rear(X=driving) 4/1X+2
Handle Height 1330mm
Lifting Height 120mm
Lowered Fork Height 85mm
Overall Length (Pedal Open/Closed) l1/l2 2310/1907mm
Wheelbase Y 1468mm
Fork Size 1150/175/75mm
Overall Width b1 730mm
Fork Spread b2 685mm
Carrying Distance X 985mm
Type Electric Pallet
Capacity (kg) 2000
Berat (Kg) 620.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 August 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan