Ukuran Pallet Kayu, Plastik, Metal, Karton, dan Presswood
Pallet adalah platform datar yang digunakan sebagai alas standar untuk menyusun, menyimpan, dan memindahkan barang menggunakan forklift, hand pallet, atau stacker.
Fungsi Pallet
- Mempermudah handling & transportasi barang
- Menjaga kestabilan dan keamanan barang
- Meningkatkan efisiensi ruang penyimpanan
Jenis Material Pallet
Pallet Kayu → Industri manufaktur, pergudangan umum, ekspor
Pallet Plastik → Industri makanan & farmasi, ekspor, cold storage
Pallet Metal (Steel/Aluminum) → Industri berat, otomotif, penyimpanan jangka panjang
Pallet Karton / Kertas → Umum dipakai ekspor ringan, FMCG, e-commerce
Pallet Kayu Press (Presswood) → Umum dipakai ekspor, pergudangan ringan
Tabel Ukuran Pallet Berdasarkan Materialnya
1. Pallet Kayu (Wood Pallet)
| Standar | Dimensi (mm) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| ISO / EUR | 1200 x 800 | 1000 - 1500 kg |
| Asia / Jepang | 1100 x 1100 | 1000 - 1500 kg |
| Amerika (GMA) | 1219 x 1016 | 1000 - 1800 kg |
2. Pallet Logam (Metal / Steel Pallet)
| Standar | Dimensi (mm) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| Umum | 1200 x 1000 | 2000 - 3000 kg |
| Heavy Duty | 1200 x 1200 | Hingga 5000 kg |
3. Pallet Presswood (Moulded Wood Pallet)
| Standar | Dimensi (mm) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| Umum | 1200 x 800 | ± 1.000 kg |
| Export Type | 1100 x 1100 | ± 900 kg |
4. Pallet Plastik (Plastic Pallet)
| Standar | Dimensi (mm) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| ISO | 1200 x 1000 | 800 - 1200 kg |
| Asia | 1100 x 1100 | 800 - 1200 kg |
| Heavy Duty | 1200 x 1200 | Hingga 2000 kg |
5. Pallet Karton / Kertas (Paper Pallet)
| Standar | Dimensi (mm) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| Umum | 1200 x 1000 | 300 - 800 kg |
| Custom Export | 1100 x 1100 | 300 - 600 kg |
6. Standar Ukuran Pallet Global (ISO 6780)
| Wilayah | Ukuran (mm) | Contoh Penggunaan |
|---|---|---|
| Eropa (EUR) | 1200 x 800 | Epal pallet |
| Asia (JIS/ISO) | 1100 x 1100 | Jepang, Indonesia |
| Amerika Utara | 1200 x 1000 | Warehouse, ekspor global |
| Australia | 1165 x 1165 | Industri lokal Australia |
Tabel Perbandingan Pallet
| Material | Berat (rata-rata) | Kapasitas | Daya Tahan |
|---|---|---|---|
| Kayu | Sedang | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Plastik | Ringan | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Logam | Berat | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Kertas | Sangat ringan | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| Presswood | Ringan | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |