DORMAKABA Door Closer (Hidden) ITS 915 EN 4 1unit

Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ITS 915 EN 4
Unit 1unit
Dimensions (mm) 267x36x57
Door Width (mm) 950-1100
Standard Finish Silver
Opening (°) 0-115
Door Thickness  (mm) min. 45
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ITS 915 set includes the arm, slide channel, slide block, cushioned limit stay and fixing screws. The hold-open unit enables doors to be securely held without any fall-back at precisely the required position up to an opening angle of approximately 115

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan