Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Untuk ruang industri yang membutuhkan sirkulasi udara tinggi, perhatikan volume udara yang dapat dihasilkan exhaust fan. Volume udara diukur dalam satuan m³/h atau cfm. KDK Exhaust Cabinet Fan 25NSB misalnya, memiliki volume udara mencapai 1700 m³/h, cocok untuk kebutuhan sirkulasi udara besar. Pilihlah produk dengan volume udara sesuai ukuran dan kebutuhan ruangan.
CKE Exhaust Fan EF-EXP-BFAG16/3-NB dengan motor explosion proof merupakan pilihan terbaik untuk industri dengan risiko ledakan. Menggunakan exhaust fan ini dapat meningkatkan keselamatan kerja dan mematuhi regulasi keselamatan industri.
Tingkat kebisingan menjadi faktor penting dalam pemilihan exhaust fan. Produk seperti KDK Exhaust Cabinet Fan 15NSB dengan tingkat kebisingan 25 dB(A) ideal digunakan dalam lingkungan kerja yang membutuhkan suasana tenang. Pastikan memilih exhaust fan dengan tingkat kebisingan yang sesuai untuk meminimalisir gangguan suara di tempat kerja.
Ceiling-mounted exhaust fan seperti Vanco Ceiling Exhaust Fan VCE-200 A ideal untuk ruang tertutup dengan kebutuhan aliran udara konsisten. Produk ini memastikan udara panas dan lembab terbuang secara efektif. Pilihan terbaik untuk ruang industri besar yang memerlukan ventilasi plafon.
Material berkualitas tinggi meningkatkan daya tahan produk. Exhaust fan seperti KDK Kipas Exhaust 25GSC 1unit terbuat dari bahan tahan korosi, memastikan umur pemakaian lebih lama dalam kondisi lingkungan yang keras. Pilih produk dengan material yang kuat dan tahan lama.
Exhaust Fan dalam dunia industri memiliki peran yang sangat penting. Karena, exhaust akan menjaga kualitas udara pada satu ruangan tetap berputar. Alat ini berguna untuk mengeluarkan udara kotor, lembab, dan berbau tidak sedap dari area kerja, serta membawa udara segar dari luar ke dalam ruangan. Berikut ini adalah penjelasan mendalam seputar Exhaust Fan dan berbagai jenis produknya serta cara memilih produk yang tepat sesuai kebutuhan pengguna.
| Produk | Model | Diameter | Air Volume | Harga |
| KDK Exhaust Cabinet Fan 25NSB 25cm 1pc | 25NSB | 25cm | 1700 m³/h | IDR 10,999,000 |
| KDK Exhaust Cabinet Fan 23NLB 23cm 1pc | 23NLB | 23cm | 1200 m³/h | IDR 8,499,000 |
| KDK Exhaust Cabinet Fan 25NFB 25cm 1pc | 25NFB | 25cm | 1900 m³/h | IDR 10,999,000 |
| KDK Exhaust Cabinet Fan 20NSB 20cm 1pc | 20NSB | 20cm | 920 m³/h | IDR 7,399,000 |
| KDK Exhaust Cabinet Fan 15NSB 15cm 1pc | 15NSB | 15cm | 340 m³/h | IDR 3,399,000 |
| CKE Exhaust Fan EF-EXP-BFAG16/3-NB Explosion Proof Motor 16inch 1unit | EF-EXP-BFAG16/3-NB | 16 inch | 2400 cmh | IDR 3,799,000 |
| LFI Wall Exhaust Fan 1ph 15inch 1pc | - | 15 inch | - | IDR 1,699,000 |
| Vanco Ceiling Exhaust Fan VCE-200 A 225x225x80mm 1pc | VCE-200 A | 225x225x80mm | 210 m³/h | IDR 529,000 |
| BROAN Ceiling- & Wall-Mount Bathroom Ventilation Fans QTXE150 Ceiling, 150 cfm Max Bathrm Fn 6In Duct Dia Gal Steel 120 V 1pc | QTXE150 | - | 150 cfm | IDR 9,999,000 |
| DAYTON Ceiling- & Wall-Mount Bathroom Ventilation Fans 60RG38 Ceiling, 156 cfm Max Bath Exhaust 6In Galv Steel 115 V 1pc | 60RG38 | - | 156 cfm | IDR 5,899,000 |
1. Wall-Mounted Exhaust Fan (Exhaust Fan Dinding): Tipe ini dipasang di dinding dan sering digunakan di area industri seperti pabrik pengolahan makanan, laboratorium, serta workshop yang menghasilkan debu / kotoran. Wall-mounted exhaust fan sangat efektif untuk aplikasi yang membutuhkan sirkulasi udara yang kuat dan konstan.
2. Ceiling-Mounted Exhaust Fan (Exhaust Fan Langit-langit): Dipasang di langit-langit ruangan, tipe ini umum ditemui di gedung perkantoran, rumah sakit, dan ruang pertemuan besar. Ceiling-mounted exhaust fan bekerja dengan menarik udara panas ke atas dan mengeluarkannya melalui saluran khusus pada bagian luarnya.
3. Inline Exhaust Fan (Exhaust Fan In-line): Diletakkan di antara saluran ducting atau pipa ventilasi, inline exhaust fan digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan pergerakan udara yang lebih kompleks dan presisi, seperti dalam sistem HVAC industri, ruang server, dan area yang banyak menghasilkan asap seperti dapur.
4. Centrifugal Exhaust Fan (Exhaust Fan Sentrifugal): Didesain untuk memberikan tekanan udara yang tinggi, exhaust fan jenis ini ideal untuk digunakan dalam pengaturan industri berat, seperti pabrik kimia dan fasilitas pengolahan limbah. Kipas sentrifugal bekerja dengan menghisap udara dari tengah dan mendorongnya keluar melalui sisi kipas.
Memilih exhaust fan yang tepat sangat penting untuk mencapai efisiensi maksimal dan keberlanjutan dalam operasional sehari-hari.
- Volume dan Ukuran Ruangan: Hitung volume ruangan (panjang x lebar x tinggi) untuk menentukan besarnya kapasitas kipas yang dibutuhkan. Untuk ruangan yang lebih besar, tentukan CFM (Cubic Feet per Minute) kapasitas yang dibutuhkan.
- Jenis Aplikasi: Identifikasi jenis eksposur dan tingkat kontaminasi udara di area kerja. Misalnya, lingkungan industri yang sarat dengan bahan kimia membutuhkan exhaust fan dengan material tahan korosi.
- Tingkat Kebisingan: Beberapa aplikasi industri membutuhkan tingkat kebisingan yang rendah. Pilih exhaust fan dengan tingkat desibel yang sebanding dan tidak mengganggu aktivitas.
- Efisiensi Energi: Mengingat ketatnya regulasi energi, pilih produk yang hemat energi untuk memperkecil biaya operasional dan dampak lingkungan.
- Fitur Tambahan: Teknologi seperti sensor kelembaban, timer otomatis, dan kecepatan variabel dapat memberikan nilai tambah signifikan sesuai kebutuhan spesifik.
Exhaust fan industri memiliki desain kokoh dan berfungsi tinggi, dengan material berkualitas seperti logam tahan karat atau plastik keras. Tampilannya bervariasi tergantung pada jenisnya:
- Wall-Mounted: Biasanya berbentuk persegi atau bundar, dengan tirai atau grid pelindung di bagian depan.
- Ceiling-Mounted: Berukuran lebih besar dengan grill pelindung, sering kali bagian fiturnya tersembunyi di dalam plafon.
- Inline: Berbentuk silinder atau kotak, dengan konektor pipa terintegrasi.
- Centrifugal: Memiliki housing yang menyerupai drum, dengan blade kipas melingkar di dalamnya.
Perawatan rutin pada exhaust fan sangat penting untuk menjaga performanya. Beberapa langkah pemeliharaan termasuk:
1. Pembersihan Berkala: Lepaskan debu dan kotoran pada bilah kipas dan grill pelindung minimal setahun sekali.
2. Pelumasan Komponen: Kinerja kipas dapat ditingkatkan dengan melumasi komponen penggerak/motor sesuai rekomendasi pabrik.
3. Pemeriksaan Kabel dan Sambungan: Pastikan semua kabel dalam kondisi baik tanpa adanya kebocoran atau kerusakan.
4. Penggantian Filter: Jika menggunakan filter udara, gantilah secara rutin untuk menjamin kualitas udara yang bersih dan sehat.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami


/P103060028-1.jpg)