SEKAI Kipas Exhaust Plafon Duct (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp569.900
Spesifikasi
Power (W)30
SNI LicenseYes
SNI Number9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin SEKAI PVF 17 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan metal dengan ukuran 17.5cm (7inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Motor dilengkapi dengan Laher/Bearing berkualitas. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.

Fitur :
- Kipas Angin Saluran Udara 17cm (7inchi)
- Exhaust tipe langit-langit/ Dak
- Daya : 30W
- RPM: 1400 r/min
- Daya Sedot : 2.40 m³/min
- Dilengkapi Sekring Pengaman
- Motor dengan Laher/Bearing
- Kuat & Tahan Lama
- Dengan metalbody
- Ukuran Pemasangan 17.5x17.5 (cm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan