CKE Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi) EF-EXP-BFAG16/3-NB Explosion Proof Motor 16inch 1unit

#Nomor SKU S035231301
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EF-EXP-BFAG16/3-NB
Unit 1unit
Size (inch) 16
Power (W) 180
Speed (rpm) 1450
Voltage (V) 380
Air Volume (CMH) 2400
Dimensions WxLxH (cm) 50.5x30.5x50.5
Berat (Kg) 9.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 January 2023
Terakhir Diperbaharui 25 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan