SEKAI Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Diameter (inch)6
Height (cm)15
Air Delivery (m³/minute)5
SNI LicenseYes
SNI Number9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin SEKAI GEF 690 adalah produk kipas angin Exhaust Glass dengan ukuran 15cm (6inchi) dengan daya 20 watt, yang didesain simpel khusus dinding kaca. Hembusan angin kencang karna motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik yang di pakai dan baling-balingnya tidak berisik. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.

Fitur :
- Kipas Angin Partisi 15cm (6inchi)
- Khusus Dinding Kaca
- Daya Sedot : 5.00 m³/min
- Hemat Listrik
- Hembusan Angin Kencang/li>
- Dilengkapi Sekring Pengaman
- Baling-Baling Tidak Berisik
- Dengan plasticbody
- Ukuran Pemasangan Diameter 18.6-18.8 (cm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan