BROAN Kipas Exhaust Kamar Mandi Plafon/Dinding (Kipas Ventilasi) QTXE150 Ceiling, 150 cfm Max Bathrm Fn 6In Duct Dia Gal Steel 120 V 1pc

Rp9.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QTXE150
Unit 1pc
UNSPSC 40101604
For Duct Diameter (inch) 6
Number of Speeds 1
Phase 1
Wattage (W) 58
Grille Length (inch) 13
Grille Width (inch) 14
Frequency (Hz) 60
Includes Light Bulbs No
Roomside Installation No
Maximum Noise Level @ 0.100 in SP @ 5 ft (sones) 1.4
Current (A) 0.5
Nameplate Voltage (VAC) 120
Exhaust Airflow @ 0.250 in SP (cfm) 120
Motor Speed (rpm) 770
Maximum Coverage Area (ft²) 140
Maximum Exhaust Airflow @ 0.100 in SP (cfm) 150
Includes Grill Yes
Sensor Type None
Housing Material Steel
Duct Shape Round
Grille Color White
Vent Design Ducted
Profile Height Family Medium
Mounting Location Ceiling
Manufacturer Part Number QTXE150
Housing Height (inch) 7-5/8
Housing Depth (inch) 10-1/2
Housing Width (inch) 11-3/8
Grille Material Polymeric
Discharge Direction Horizontal
Profile Width Family Single-Wide
Lighted Without Light
Heater Without Heater
Motor Type Permanently Lubricated
Mounting Type Directly to Stud or Joist
Standards ENERGY STAR Certified; HVI Certified; UL Listed
Includes Damper; Hanger Bars; Non Metallic Duct Connector; Spacer for Mounting to Ceiling Joist
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These exhaust fans connect to ductwork to pull stagnant air, odors, and some moisture out of bathrooms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait