DAYTON Kipas Exhaust Kamar Mandi Plafon/Dinding (Kipas Ventilasi) 60RG38 Ceiling, 156 cfm Max Bath Exhaust 6In Galv Steel 115 V 1pc

#Nomor SKU S040570457
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 60RG38
Unit 1pc
UNSPSC 40101502
For Duct Diameter (inch) 6
Housing Height (inch) 7
Noise Level @ 0.250 in SP @ 5 ft (sones) 3
Number of Speeds 1
Phase 1
Grille Length (inch) 15
Frequency (Hz) 60
Includes Light Bulbs No
Nameplate Voltage (VAC) 115
Current (A) 1.7
Maximum Noise Level @ 0.000 in SP @ 5 ft (sones) 2.5
Maximum Noise Level @ 0.100 in SP @ 5 ft (sones) 2.5
Noise Level @ 0.125 in SP @ 5 ft (sones) 2.5
Exhaust Airflow @ 0.250 in SP (cfm) 154
Maximum Exhaust Airflow @ 0.000 in SP (cfm) 160
Maximum Exhaust Airflow @ 0.100 in SP (cfm) 156
Includes Grill Yes
Motor Speed (rpm) 1050
Wattage (W) 19.2
Sensor Type None
Housing Material Steel
Duct Shape Round
Grille Color White
Manufacturer Part Number 60RG38
Vent Design Ducted
Profile Height Family Medium
Mounting Location Ceiling
Motor Insulation Class B
Housing Width (inch) 11-1/2
For Cut-Out Width (inch) 11-3/4
Grille Width (inch) 13-1/2
Housing Depth (inch) 13-7/8
For Cut-Out Length (inch) 14-1/8
Discharge Direction Horizontal
Mounting Orientation Horizontal
Lighted With Light
Grille Finish Polystyrene
Grille Material Polystyrene
Blower Wheel Material Polypropylene
Heater Without Heater
Mounting Type Adjustable Brackets
Standards AMCA; cUL Listed; UL Listed
Includes Acoustic Insulation, Aluminium Backdraft Damper, Grille, Mounting Brackets
Berat (Kg) 5.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These exhaust fans connect to ductwork to pull stagnant air, odors, and some moisture out of bathrooms.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan