Jenis-jenis Lubang Dari Drill
Blind Hole

Through Hole

Stepped Hole

Tapered Hole

Threaded Hole

Klasifikasi Bor
Pembagian bor ke dalam beberapa kategori berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti ukuran, material pembuatan, struktur, bentuk shank, panjang, sudut heliks, geometri penampang silinder, dan sebagainya.
Pengelompokan ini dilakukan untuk memudahkan pemilihan jenis bor yang tepat untuk setiap jenis material yang akan dilubangi dan untuk memperoleh hasil yang optimal pada proses pemboran. Berikut beberapa klasifikasi pembagian berdasarkan ciri-cirinya:
Struktur
Bor dapat dibedakan menjadi 3 jenis struktur, yaitu solid carbide, brazed type, dan indexable type yang umum digunakan dalam proses drilling. Solid carbide terbuat dari bahan paduan tungsten karbida dan cocok untuk bahan keras seperti baja tahan karat.Bentuk Shank
Bentuk Shank pada bor juga beragam, seperti straight, tapered, atau square. Bentuk Shank straight paling umum digunakan dan sering disebut dengan straight shank drill, sedangkan tapered dan square shank lebih jarang digunakan.
Panjang Bor
Panjang bor dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu short dan long. Short drill umumnya digunakan untuk lubang kecil atau pada pekerjaan yang membutuhkan presisi tinggi, sedangkan long drill digunakan untuk lubang yang lebih dalam.Sudut Heliks
Sudut heliks pada bor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti 118 derajat, 135 derajat, dan 150 derajat. Sudut heliks ini mempengaruhi kecepatan pembuangan serpihan yang terbentuk saat pemboran.Geometri Penampang Silinder
Geometri penampang silinder bor dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti parabolic, normal, atau convex. Geometri ini mempengaruhi proses pembuangan serpihan dan kecepatan pemotongan.Material
Bor dapat dibuat dari berbagai macam material, seperti high-speed steel (HSS), carbide, atau diamond. Material yang digunakan pada bor akan mempengaruhi kekuatan dan keawetan bor.Peralatan untuk Proses Drilling
Machining Centre
Bench Drilling Machine
Bench drilling machine atau mesin bor meja adalah mesin bor yang digunakan untuk menghasilkan lubang pada material kecil dan sedang. Mesin ini dilengkapi dengan meja yang dapat diatur tinggi dan datar untuk menopang material yang akan dilubangi. Bench drilling machine cocok digunakan untuk proses pemboran di bengkel kecil atau workshop.
Radial Drilling Machine
Merupakan mesin bor yang digunakan untuk menghasilkan lubang dengan diameter besar pada material yang besar atau kompleks. Mesin ini memiliki lengan atau arm yang dapat diputar dan diatur tinggi untuk menjangkau berbagai sudut pemboran. Radial drilling machine biasanya digunakan untuk pemboran pada material seperti logam, kayu, dan beton.
Electric Drill
CNC Lathe
CNC lathe adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong material dengan presisi tinggi dalam proses turning atau pembentukan benda kerja pada material berputar.Semua peralatan di atas harus dipilih dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis material yang akan dilubangi. Pemilihan yang tepat akan mempengaruhi hasil dari proses drilling.
Jenis-jenis Mata Bor Umum
High Speed Steel (HSS)
Mata bor HSS terbuat dari baja kecepatan tinggi yang tahan aus dan tahan panas. Mata bor ini sangat serbaguna dan cocok untuk mengebor berbagai macam bahan seperti baja, aluminium, kuningan, dan plastik. Mata bor HSS juga dapat diasah ulang untuk memperpanjang umur pakainya.
Solid Carbide
Mata bor Solid Carbide terbuat dari bahan karbida padat yang sangat keras dan tahan aus. Mata bor ini sering digunakan untuk mengebor bahan-bahan yang lebih keras seperti stainless steel dan titanium. Mata bor Solid Carbide juga memungkinkan pemotongan yang lebih akurat dan lebih halus.
Bor Indexable
Penggunaan Teknik Drilling pada Industri Pemotongan Logam dan Abrasif
Seperti telah diketahui mata bor atau drill merupakan alat yang digunakan untuk membuat lubang pada bahan logam atau material lainnya. Namun, mata bor juga digunakan dalam industri pemotongan logam dan abrasif untuk membuat lubang pada bahan logam yang akan dipotong atau diolah lebih lanjut.
Pada dasarnya, mata bor memiliki berbagai jenis dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung pada bahan yang akan dibor dan kebutuhan pemotongan yang diinginkan. Mata bor yang digunakan dalam industri pemotongan logam dan abrasif umumnya terbuat dari bahan-bahan yang sangat keras dan tahan aus, seperti karbida dan baja kecepatan tinggi.
Mata bor berkombinasi dengan mesin bor yang dirancang khusus untuk pemotongan logam dan bahan abrasif. Mesin bor tersebut dapat menghasilkan lubang yang sangat akurat pada bahan logam dengan cepat dan efektif.
Lubang-lubang yang dihasilkan oleh mata bor digunakan untuk berbagai keperluan industri, seperti pengikatan material atau komponen pada kereta api, pesawat terbang dan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan teknik drilling dalam industri pemotongan logam dan abrasif:
Mold and Die
Teknik drilling Mold and Die digunakan untuk membuat lubang di dalam mold dan die sehingga bahan dapat mengalir ke dalam bentuk yang diinginkan.
Oil and Gas
Teknik drilling Oil and Gas digunakan dalam industri minyak dan gas untuk membuat lubang di dalam tanah sehingga minyak dan gas dapat ditemukan dan diekstraksi.
Aerospace
Teknik drilling digunakan untuk membuat lubang pada bagian pesawat terbang seperti sayap, badan pesawat, dan landing gear.
Railway
Automotive
Teknik drilling digunakan dalam pembuatan mobil untuk membuat lubang pada komponen seperti mesin, transmisi, dan rem.
Power Generation
Teknik drilling digunakan dalam pembangkit listrik untuk membuat lubang pada komponen seperti turbin dan generator.
General Engineering
Teknik drilling digunakan dalam berbagai aplikasi manufaktur untuk membuat lubang pada berbagai bahan seperti logam, kayu, dan plastik.
MTB-Machine Tool Builders
Bearing
Teknik drilling digunakan untuk membuat lubang pada komponen bearing untuk menampung bola atau kerucut bearing.
Off Road
Rekomendasi Mata Bor
| Produk | NACHI Mata Bor Lurus HSS Set (Mata Bor Lurus) | RYU HSS Cobalt Set AC-DB048 | Senator Drill Set HSS S/S R-F |
| No SKU | S000077315 | S004072225 | S003787182 |
| Unit | 1 set | 1 set | 1 set |
| Material | Plastic Case | - | High Speed Steel |
| Diameter | 1.0mm to 10mm x 0.5mm | 1.0mm to 10mm x 0.5mm | 1.0mm to 10mm x 0.5mm |
| Berat | 1.4kg | 192kg/km | 1.6kg |
| Gambar Produk | ![]() |
![]() |
![]() |
| Cek produknya di sini | Cek produknya di sini | Cek produknya di |



















































































































































/P102143469-3.jpg)


/08P101006008-2.jpg)


/NACHI%20Set%20Mata%20Bor%20Straight%20Shank%20HSS%20Milimeter%20Type%20(Drill%20Bit%20Set)%201_0-10_0x0_5mm%201set(19pcs)/8rS000077315-2.jpg)
/BOSCH%20Straight%20Shank%20Metal%20Drill%20HSS%20Cobalt%20(Mata%20Bor%20Lurus)%202608585840%202x29x49mm%201pc/f8S000089548-2.jpg)
/BOSCH%20Hammer%20Drill%20SDS%20Max-7%20(Mata%20Bor%20Beton)%202608586790%2030x400%2F520mm%201pc/S000089757-1.jpg)
/SOMTA%20Morse%20Taper%20Shank%20Drill%20(Mata%20Bor%20Kones)%202021400-SO%20No_2%2014_00mm%201pc/S003442692-1.jpg)
/OSG%20Straight%20Shank%20EX-Gold%20Drill%20STUB%20for%20General%20Processing%20EX-GDS%20Series%20(Mata%20Bor%20Lurus)%2060017%201pc/S003505335-1.jpg)