Jenis snap ring juga dapat dibedakan berdasarkan posisi pemasangannya. Secara umum, snap ring terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu internal dan external. Perbedaan posisi pemasangan ini memengaruhi cara kerja mekanis, arah gaya tekan, serta jenis aplikasi di dalam sistem mesin. Oleh karena itu, pemilihan jenis snap ring perlu disesuaikan dengan desain komponen dan kebutuhan mekanis pada peralatan yang digunakan.
Snap Ring Internal

Snap Ring Internal adalah jenis snap ring yang dipasang di dalam lubang (bore) atau housing dan berfungsi untuk menahan komponen agar tetap berada di dalam casing sehingga tidak bergerak keluar secara aksial.
Cara kerjanya, ring dikompresi atau ditekan mengecil menggunakan tang khusus, kemudian dimasukkan ke dalam bore; setelah dilepas, ring akan kembali mengembang dan menekan ke arah dinding dalam groove hingga terkunci kuat.
Ciri utamanya adalah dipasang di dalam bore dengan arah tekanan ke luar (menekan dinding dalam housing), serta umum digunakan untuk menahan bearing atau komponen lain di dalam casing mesin, seperti pada housing gearbox, dudukan bearing dalam pompa, dan casing motor listrik.
Snap Ring External

Snap Ring External adalah jenis snap ring yang dipasang pada bagian luar poros (shaft) dan berfungsi untuk menahan komponen agar tidak bergeser keluar secara aksial dari poros. Saat pemasangan, ring diekspansi atau dibuka menggunakan tang snap ring, kemudian ditempatkan pada groove di shaft; setelah dilepas, ring akan kembali menyempit dan mengunci kuat pada alur poros.
Ciri utamanya adalah dipasang pada shaft dengan arah tekanan ke dalam (menekan permukaan poros), serta umum digunakan untuk menahan komponen seperti gear, pulley, atau sprocket. Aplikasi yang sering ditemui antara lain pada poros motor, sistem transmisi, dan berbagai mekanisme roda gigi di mesin industri.
Baca Juga: Tabel Ukuran Snap Ring Beserta Jenisnya
Perbedaan Snap Ring Internal vs External
Meskipun secara bentuk terlihat mirip, snap ring internal dan external memiliki perbedaan mendasar dari sisi fungsi, arah gaya, hingga cara pemasangan. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk memastikan sistem penguncian bekerja optimal dan aman.
| Aspek | Internal | External |
| Lokasi Pemasangan | Dalam bore | Pada shaft |
| Arah Tekanan | Ke luar | Ke dalam |
| Cara Pemasangan | Dikompresi | Diekspansi |
| Aplikasi Umum | Bearing dalam housing | Gear/pulley pada boros |
Secara keseluruhan, perbedaan antara snap ring internal dan snap ring external terletak pada lokasi pemasangan, arah gaya tekan, metode instalasi, serta fungsinya dalam sistem mekanik. Snap ring internal dipasang di dalam bore atau housing dan bekerja dengan menekan ke arah luar untuk menahan komponen seperti bearing di dalam casing, sedangkan snap ring external dipasang pada shaft dan menekan ke arah dalam untuk mengunci komponen seperti gear atau pulley pada poros.
Perbedaan ini juga memengaruhi cara pemasangan internal dikompresi, sementara external diekspansi sehingga keduanya memerlukan jenis tang yang berbeda dan tidak dapat saling menggantikan dalam aplikasi.
Baca Juga: Ukuran dan Cara Mengukur O Ring Seal
Aplikasi Snap Ring di Industri
Snap ring digunakan secara luas di berbagai sektor industri karena fungsinya yang sederhana namun sangat penting dalam menahan komponen agar tetap berada pada posisinya. Baik tipe internal maupun external, keduanya berperan dalam menjaga kestabilan sistem mekanik, terutama terhadap beban aksial dan getaran.
1. Aplikasi Snap Ring Internal
Snap ring internal umumnya digunakan untuk menahan komponen yang berada di dalam housing atau casing mesin. Beberapa aplikasinya antara lain:
- Gearbox dan transmisi industri untuk menahan bearing atau komponen internal agar tidak bergeser keluar dari housing.
- Pompa dan kompresor untuk menjaga posisi bearing atau seal di dalam casing.
- Motor listrik untuk mengunci bearing pada dudukan dalam body motor.
- Sistem hidrolik dan pneumatik untuk memastikan komponen tetap stabil di dalam silinder atau housing.
Jenis ini sangat efektif untuk aplikasi dengan ruang terbatas di dalam bore dan membutuhkan penguncian yang presisi.
2. Aplikasi Snap Ring External
Snap ring external digunakan untuk menahan komponen yang terpasang pada poros (shaft). Contoh penerapannya meliputi:
- Poros motor dan gearbox untuk menahan gear atau kopling agar tidak bergeser.
- Pulley dan sprocket pada sistem transmisi untuk menjaga posisi komponen pada shaft.
- Mesin manufaktur dan otomasi untuk sebagai pengunci roller, roda gigi, atau mekanisme putar lainnya.
- Peralatan otomotif untuk digunakan pada sistem suspensi, transmisi, dan drivetrain.
Karena bekerja langsung pada poros, snap ring external harus memiliki kekuatan elastis yang baik untuk menahan beban aksial dan getaran selama operasi.
Baca Juga: Jenis dan Ukuran Tang Snap Ring
Cara Memilih Snap Ring yang Tepat
Memilih snap ring tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan diameter saja. Kesalahan spesifikasi dapat menyebabkan ring tidak duduk sempurna pada groove, mudah lepas, atau bahkan patah saat menerima beban. Berikut beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan sebelum menentukan pilihan:
- Tentukan Lokasi Pemasangan
Pastikan terlebih dahulu lokasi pemasangan, apakah di dalam bore atau pada shaft. Untuk bore gunakan Snap Ring Internal, sedangkan untuk shaft gunakan Snap Ring External, karena keduanya memiliki desain dan arah gaya kerja berbeda sehingga tidak dapat saling menggantikan. - Ukur Diameter dan Spesifikasi Groove dengan Presisi
Ukur diameter bore atau shaft secara akurat, lalu pastikan lebar, kedalaman groove, dan diameter nominal sesuai standar agar snap ring mampu menahan beban aksial dengan optimal. - Perhatikan Beban Aksial dan Kondisi Operasi
Tentukan apakah aplikasi menerima beban statis atau dinamis, getaran tinggi, serta putaran tinggi (RPM besar). Untuk kondisi beban berat atau sistem dengan getaran intens, pilih snap ring dengan material dan ketebalan yang memadai agar tidak mudah deformasi. - Pilih Material Sesuai Lingkungan Kerja
Material snap ring memengaruhi ketahanan terhadap korosi dan suhu kerja. Carbon steel cocok untuk aplikasi umum di lingkungan kering, sedangkan stainless steel lebih ideal untuk area lembap, outdoor, atau kondisi korosif. Untuk suhu tinggi atau paparan bahan kimia, gunakan spesifikasi material khusus sesuai kebutuhan industri. - Pastikan Menggunakan Tang yang Sesuai
Gunakan tang snap ring sesuai tipenya (internal atau external). Penggunaan alat yang tidak tepat dapat menyebabkan ring melengkung, overstretch, atau kehilangan elastisitas. - Hindari Penggunaan Ulang Snap Ring yang Sudah Deformasi
Snap ring bekerja berdasarkan sifat elastis materialnya. Jika sudah pernah mengalami deformasi berlebih atau terlihat melebar/menyempit tidak normal, sebaiknya diganti dengan yang baru untuk menghindari risiko kegagalan sistem.



















































































































































/S000047787-1.jpg)
/TRUSCO%20Snap%20Ring%20(For%20Shafts)%20B320005%201pack(90pcs)/S000047807-1.jpg)
/S003037270-1.jpg)
/S003037751-1.jpg)