Senator Set Mata Bor HSS S/S R-F (Drill Bit Set) SEN0259250K 1-10mmx0.5mm 1set

#Nomor SKU S003787182
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SEN0259250K
Unit 1set
Minimum Drill Size 1mm
Case Type Metal Case
System of Measurement Metric
Drill Size Included 1.0mm to 10mm x 0.5mm
Size Increment 0.5mm
Maximum Drill Size 10mm
Drill Length Type Standard Length
Cutting Direction Right Hand
Finish/Coating Black Oxide
Flute Construction Roll Forged
Material High Speed Steel
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2018
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Roll forged from HSS, ensuring uninterrupted grain structure. This provides exceptional strength and durability. Tips are ground for effective cutting. Suitable for drilling wood, plastic, carbon and plain steels where the cutting efficiency of ground flute is not required. Manufactured to BS 328 : Part 1 : 1986 & DIN 338 Type N.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan