Tang adalah alat tangan yang digunakan untuk mencengkeram, memotong, membengkokkan, atau mengunci benda kerja, terutama kawat, kabel, pipa, dan material lainnya. Tang biasanya terdiri dari dua pegangan, satu titik pivot dan rahang yang berfungsi sesuai jenisnya. Berikut adalah bagian-bagian tang beserta fungsinya:
Bagian-Bagian Tang |
||
| Pegangan (Handle) | Memberikan kenyamanan dan mengurangi risiko tergelincir saat digunakan. | Tang Kombinasi, Tang Potong, Tang Lancip, Tang Buaya |
| Engsel (Pivot/Joint) | Mengontrol gerakan rahang tang, memungkinkan membuka dan menutup. | Semua jenis tang |
| Rahang (Jaws) | Menjepit atau menahan benda kerja sesuai kebutuhan. | Semua jenis tang |
| Pemotong (Cutting) | Memotong kabel, kawat, atau bahan lunak lainnya. | Tang Strip Kawat, Tang Snap Ring |
| Pipe Grip | Membantu mencengkeram dan memutar pipa tanpa tergelincir. | Tang Buaya (Locking Pliers) |
Tergantung jenisnya, tang bisa memiliki fitur tambahan, seperti pengunci (locking mechanism) pada tang grip (locking pliers) atau mekanisme pengaturan ukuran rahang pada tang slip-joint dan tang water pump. Berikut adalah jenis tang beserta ukurannya:
Ukuran Tang |
||||
| Jenis Tang | Gambar | Ukuran | Material | Bagian - Bagian |
|
Tang Kombinasi (Combination Pliers) |
|
6", 7", 8" (150-200 mm) | Baja karbon, baja krom vanadium | Pegangan, rahang bergerigi, pemotong kawat |
|
Tang Potong (Diagonal Cutter) |
|
5", 6", 8" (125-200 mm) | Baja krom vanadium, baja krom molibdenum | Pegangan, mata potong tajam |
|
Tang Lancip (Needle Nose Pliers) |
|
5", 6", 8" (125-200 mm) | Baja karbon, baja krom vanadium | Pegangan, rahang runcing, pemotong kawat opsional |
|
Tang Snap Ring (Circlip Pliers) |
|
6", 7" (150-225 mm) | Baja karbon, baja krom vanadium | Pegangan, ujung khusus untuk snap ring |
|
Tang Crimping (Crimping Pliers) |
|
6", 8", 10" (150-250 mm) | Baja berkekuatan tinggi | Pegangan, slot crimping, pemotong kawat opsional |
|
Tang Buaya (Locking Pliers/Vise Grip) |
|
7", 10" (175-250 mm) | Baja karbon, baja krom vanadium | Pegangan, rahang dengan mekanisme pengunci |
|
Tang Rivet (Pop Rivet Pliers) |
|
8", 10", 12" (200-300 mm) | Baja berkekuatan tinggi | Pegangan, kepala rivet, mekanisme tuas |
|
Tang Skun (Cable Lug Crimper) |
|
10", 12", 16" (250-400 mm) | Baja berkekuatan tinggi | Pegangan, slot crimping kabel |
|
Tang Burung (Water Pump Pliers) |
|
7", 10", 12" (175-300 mm) | Baja Krom Molibdenum (Cr-Mo) | Pegangan, rahang bergerigi dengan pengunci |
Baca Juga: Perkakas Tangan untuk Fastener
Karakteristik Material Tang
- Baja Karbon: Umum digunakan, cukup kuat tetapi perlu perlindungan dari korosi.
- Baja Krom Vanadium (Cr-V) : Lebih kuat dan tahan lama dibanding baja karbon, sering digunakan pada alat profesional.
- Baja Krom Molibdenum (Cr-Mo) : Lebih tahan tekanan dan keausan, cocok untuk pemotong tugas berat.
- Baja Berkekuatan Tinggi (HSS) : Digunakan untuk tang crimping dan rivet agar tahan terhadap tekanan tinggi.
- Baja Berlapis Nikel/Krom : Lebih kuat dan tahan lama dibanding baja karbon, sering digunakan pada alat profesional.
- Pegangan Berlapis Karet/PVC : Memberikan kenyamanan, mengurangi selip, dan beberapa memiliki isolasi listrik.
Dimensi Tang |
|||||
| Jenis Tang | Panjang Total (mm/inch) | Lebar Kepala (mm) | Panjang Rahang (mm) | Bukaan Maksimum (mm) | Berat (gram) |
| Tang Kombinasi | 150 - 250 mm (6 - 10 inch) | 20 - 35 mm | 25 - 40 mm | 25 - 35 mm | 200 - 400 g |
| Tang Lancip | 130 - 200 mm (5 - 8 inch) | 10 - 20 mm | 30 - 50 mm | 10 - 25 mm | 150 - 300 g |
| Tang Potong | 130 - 200 mm (5 - 8 inch) | 15 - 30 mm | 15 - 30 mm | 15 - 30 mm | 180 - 350 g |
| Tang Buaya | 175 - 300 mm (7 - 12 inch) | 15 - 40 mm | 30 - 50 mm | 30 - 75 mm | 400 - 800 g |
| Tang Crimping | 180 - 250 mm (7 - 10 inch) | 20 - 35 mm | 25 - 40 mm | 10 - 25 mm | 250 - 500 g |
| Tang Snap Ring | 130 - 250 mm (5 - 10 inch) | 15 - 35 mm | 25 - 50 mm | 10 - 40 mm | 250 - 450 g |