Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Panel listrik dan kontrol panel umumnya dibuat dari material berkualitas tinggi seperti baja, plastik ABS murni, atau plat baja. Misalnya, merek DV menggunakan baja dengan standar perlindungan IP65 dan IK10 yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras.
Standar perlindungan penting yang harus diperhatikan adalah IP65 dan IK10. IP65 menunjukkan ketahanan terhadap debu dan air, sementara IK10 menunjukkan ketahanan terhadap benturan. Standar ini memastikan panel listrik dapat beroperasi dengan aman dan efisien dalam berbagai kondisi industri.
Ukuran panel listrik perlu disesuaikan dengan kebutuhan ruang dan kapasitas distribusi listrik. Misalnya, LARKIN Distribution Panel LXM-24/125A 68mmx45mmx18mm 1pc mungkin cocok untuk proyek dengan ruang terbatas namun membutuhkan kapasitas distribusi yang signifikan.
Pemasangan kontrol panel harus mematuhi panduan teknis dan keselamatan yang ketat. Selain memilih panel dengan bahan berkualitas seperti plat baja mild steel, pastikan juga bahwa unit memiliki sertifikasi yang diperlukan dan instalasi dilakukan oleh teknisi berlisensi.
Beberapa produk unggulan di monotaRO Indonesia meliputi DV Box Panel DV-108/250 1pc, Chint MCB Box Panel Listrik 12 Way White 1pc, dan LARKIN Distribution Panel LXM-36/250A. Produk-produk ini terkenal dengan kualitas dan keandalannya, dan Anda bisa mendapatkan diskon 10% untuk pembelian pertama atau promo tertentu.
Panel listrik dan kontrol panel berperan penting dalam pengelolaan distribusi daya serta pengendalian mekanisme operasional di lingkungan industri. Panel listrik berfungsi untuk mengontrol distribusi listrik dari sistem utama ke berbagai sub-sistem, memastikan aliran listrik terdistribusi dengan aman dan efisien. Sementara itu, kontrol panel mengatur berbagai parameter operasional seperti suhu, tekanan, dan kecepatan melalui perangkat kontrol otomatis dan manual.
| Product Name | Brand | Material | Protection Standard |
| DV Box Panel DV-108/300 1pc | DV | Steel | IP65 & IK10 |
| DV Box Panel DV-108/250 1pc | DV | Steel | IP65 & IK10 |
| Chint MCB Box Panel Listrik 12 Way White 1pc | Chint | Plastic pure 100% ABS | - |
| Non Brand Box Panel APPL PLN Pintar without Bulkhead (Sekat) White-Blue 100x75x40cm 1unit | Non Brand | Plat Mild Steel 1.5mm | - |
| LARKIN Distribution Panel LXM-24/125A 68mmx45mmx18mm 1pc | LARKIN | - | - |
| DV Box Panel DV-128/300 1pc | DV | Steel | IP65 & IK10 |
| LARKIN Distribution Panel LXM-36/250A 79mmx45mmx18mm 1pc | LARKIN | - | - |
| Non Brand Box Panel APPL PLN Pintar with Bulkhead (Sekat) White-Blue 83x33x25cm 1unit | Non Brand | Plat Mild Steel 1.5mm | - |
| DV Box Panel DV-2520/150 1pc | DV | Steel | IP65 & IK10 |
| DV Box Panel DV-54/200 1pc | DV | Steel | IP65 & IK10 |
1. Panel Distribusi Utama (Main Distribution Panel)
Panel ini bertugas menyalurkan listrik dari sumber utama ke berbagai panel distribusi lainnya. Biasanya dilengkapi dengan berbagai perangkat pengaman seperti circuit breaker dan fuse.
2. Panel Distribusi Sekunder (Sub Distribution Panel)
Panel ini mendistribusikan daya ke area atau bagian tertentu dalam fasilitas industri. Biasanya lebih kecil dibandingkan panel distribusi utama dan memiliki beberapa sirkuit listrik yang lebih sedikit.
3. Panel Kontrol Motor (Motor Control Panel)
Biasanya digunakan untuk mengendalikan motor listrik yang beroperasi di berbagai aplikasi industri. Dilengkapi dengan starter motor, overload relays, dan kontrol lainnya.
4. Panel Kontrol Otomatisasi (Automation Control Panel)
Digunakan dalam sistem yang memerlukan pengendalian otomatis. Panel ini seringkali dilengkapi dengan Programmable Logic Controller (PLC) dan perangkat Human Machine Interface (HMI).
5. Panel Pengatur Tegangan (Voltage Regulator Panel)
Berfungsi untuk menjaga tegangan listrik tetap stabil sesuai dengan kebutuhan peralatan yang digunakan dalam industri.
1. Kapasitas Beban
Pemilihan panel listrik harus mempertimbangkan total kapasitas beban yang akan dilayani. Hal ini memastikan panel mampu menangani distribusi daya tanpa risiko overloading.
2. Jenis Aplikasi
Panel kontrol harus disesuaikan dengan jenis aplikasi yang digunakannya. Misalnya, panel untuk sistem HVAC berbeda dengan yang digunakan untuk pengendalian motor.
3. Keamanan
Produk yang dipilih harus memenuhi standar keselamatan industri. Panel listrik dan kontrol panel harus dilengkapi dengan perangkat pengaman seperti grounding, circuit breaker, dan surge protector.
4. Kemudahan Perawatan
Memilih panel yang mudah dalam hal perawatan akan mengurangi downtime operasional. Perangkat yang memiliki komponen modular lebih disarankan karena lebih mudah diganti jika terjadi kerusakan.
Secara fisik, panel listrik dan kontrol panel biasanya berbentuk kotak atau lemari yang terbuat dari bahan logam seperti baja, dilengkapi dengan pintu yang digembok atau dikunci. Bagian dalamnya dilengkapi dengan berbagai komponen listrik seperti:
1. Perencanaan dan Desain
Sebelum instalasi, perlu dilakukan perencanaan detail meliputi kebutuhan listrik, letak pemasangan, dan konfigurasi komponen.
2. Pemasangan Komponen
Setiap komponen dipasang sesuai dengan desain dan lay out yang telah dibuat. Penting memastikan semua sambungan kabel dilakukan dengan benar.
3. Pengujian Fungsi
Setelah instalasi selesai, dilakukan pengujian fungsi seperti uji operasional dan uji keselamatan. Ini penting untuk memastikan semua sistem bekerja sesuai dengan rancangannya dan memenuhi standar keselamatan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami