RS PRO RS PRO Cover Strip 20m

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable groove size = 8mm
Suitable strut profile = 40 mm
Color = Black Length = 20m
Material = Nitrile Product Family = RS Structural System
Product System = 40

RS PRO V18

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan