LARKIN Distribution Panel (Kotak Distribusi Listrik) LXM-24/125A 68mmx45mmx18mm 1pc

#Nomor SKU S039721594
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LXM-24/125A
Unit 1pc
Incoming Range (A) 125
Outgoing Busbar 24 Way
Dimensions (LxWxH) (mm) 180x450x680
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 February 2024
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Masuk PLN bisa dari atas atau bawah panel. Engsel pintu dapat diubah dari bukaan kiri ke kanan atau kebalikannya. Dapat dipasang dengan semua type dan merk MCCB dan MCB. Semua busbar dan terminal diisolasi untuk memastikan keamanan dan risiko sengatan listrik. Instalasi cepat dan mudah tanpa banyak peralatan yang dibutuhkan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan