RS PRO RS PRO Anti-Slip Pad, 12.7 x 12.7mm, Polymer

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Adhesive Thickness = 3mm
Material = Polymer Length = 12.7mm
Operating temperature Max = +50°C
Width = 12.7mm
Operating temperature Min = 0°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan