Daya Pompa Rendam diukur dalam watt (W) atau tenaga kuda (HP). Daya tersebut menunjukkan seberapa banyak energi pompa yang dibutuhkan untuk bekerja secara efisien. Misalnya, Wilo Pompa Celup Air Kotor memiliki daya 400 W, ideal untuk kebutuhan pompa yang membutuhkan daya menengah.
Head maksimal adalah tinggi maksimum (dalam meter) air yang dapat dipompa vertikal dari sumbernya. Semakin besar head maksimalnya, semakin tinggi pompa dapat mendorong air ke permukaan. Untuk contoh detil, TSURUMI PUMP Pompa Celup memiliki head maksimal sebesar 122 M.
Kapasitas maksimal pada Pompa Rendam merupakan volume air tertinggi yang bisa dipompa dalam waktu tertentu, biasanya diukur dalam liter per menit (Lpm) atau meter kubik per jam (M³/H). Kapasitas ini penting dipertimbangkan untuk menentukan apakah pompa mampu memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Di monotaRO Indonesia, banyak produk yang menawarkan kapasitas maksimal bervariasi sesuai keperluan.
Voltase yang digunakan harus sesuai dengan jaringan listrik di lokasi Anda. Sebagian besar Pompa Rendam seperti Wasser Pompa Celup Kuras menggunakan voltase 220 V (50Hz), sesuai dengan standar listrik di Indonesia dan memastikan operasi yang aman dan efisien.
Pompa rendam atau submersible pump merupakan perangkat yang berfungsi untuk memindahkan air atau cairan jenis lainnya dari satu tempat ke tempat lain. Produk ini banyak digunakan dalam berbagai sektor industri seperti pertambangan, irigasi, perikanan, dan pengolahan limbah.
| Product Name | Kapasitas Maksimal / Kapasitas Air | Head Maksimal / Thrust | Daya | Voltase |
| TSURUMI PUMP Pompa Celup HS2.4s-53 1unit | - | - | Motor Output (HP) 1/2 | 110/5.4 |
| Wasser Pompa Celup Kuras Stainless Steel SWP-180EA 1pc | Capacity (lpm) 120 | Head (m) 7 | 39 | 220V |
| HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A A-05AF 220V 1pc | Capacity (L/min) 50 | Head (m) 10 | 2.8 | 220 V |
| DAB Italy Pompa Celup Air Bersih NOVA 300 M-A 1pc | Maximum Capacity (l/min) 200 | Total Head Max. (m) 7.18 | - | - |
| York Pump Pompa Celup Air Kotor YRK V - 450 1pc | Capacity (L/min) 200 | Max Head (m) 8.5 | 0.6 HP | 220 V |
| Wilo Pompa Celup Air Kotor PDV A400EA 1pc | Capacity (L/min) max 230 | Total Head (m) 9 (max) | 400 W | - |
| Shimizu Pompa Celup SPN-250BIT 1unit | - | H. Max (m) 13.0 | - | 220 V (50Hz) |
| Grundfos Pompa Celup Stainless Steel KP 250 A 250W 1unit | - | - | - | - |
| Leo Pump Pompa Celup QDX Series QDX1.5-15-0.37A Submersible 1pc | Rated Head (m) 15r | - | 0.47 kW | 220V |
| Terada Pompa Celup S-500 2inch 1pc | Max. Water Capacity (L/min) 270 | - | 500 W | - |
1. Pompa Rendam Air Bersih:
Dirancang khusus untuk menangani air bersih tanpa kontaminan seperti lumpur atau partikel padat lainnya. Material yang digunakan umumnya tahan terhadap korosi untuk memperpanjang umur pakai. Pompa jenis ini biasanya digunakan pada sumur bor untuk memenuhi pasokan air bersih baik di kawasan industri maupun perumahan besar.
2. Pompa Rendam Air Limbah:
Diperuntukkan bagi cairan yang mengandung partikel solid seperti lumpur, pasir, atau bahan organik lainnya. Pompa ini dilengkapi dengan impeller yang dirancang untuk menahan partikel-partikel tersebut tanpa menyumbat. Biasanya digunakan dalam pengolahan limbah pabrik, stasiun pengolahan air limbah, dan drainase kota.
1. Jenis Cairan yang akan Dipompa:
Sebelum memilih tipe pompa rendam, perlu untuk mengetahui jenis cairan yang akan dipompa apakah air bersih, air limbah, minyak, atau bahan kimia. Hal ini menentukan jenis material dan desain pompa yang perlu digunakan. Misalnya, bahan kimia agresif memerlukan pompa dengan material tahan korosi.
2. Kapasitas dan Head Pompa:
Kapasitas aliran (flow rate) dan ketinggian head adalah dua spesifikasi teknis yang harus diperhatikan. Kapasitas aliran menentukan seberapa cepat pompa dapat memindahkan cairan, sementara head menentukan kemampuan pompa untuk memindahkan cairan ke ketinggian tertentu. Pastikan spesifikasi ini sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
3. Sumber Daya Listrik:
Pompa rendam memerlukan tenaga listrik untuk beroperasi. Pastikan pompa yang dipilih mendukung sumber daya listrik yang tersedia di lokasi. Beberapa lokasi mungkin terbatas pada jenis atau voltase listrik tertentu, sehingga diperlukan pemilihan pompa yang sesuai dengan sumber energi yang tersedia.
4. Keandalan dan Daya Tahan:
Karena pompa rendam digunakan untuk aplikasi kritikal dalam industri yang seringkali harus bekerja terus-menerus, pilihlah produk yang memiliki reputasi keandalan dan daya tahan tinggi. Pompa dengan kinerja yang stabil mengurangi biaya pemeliharaan dan downtime.
5. Perawatan dan Dukungan Teknis:
Pompa rendam dengan desain yang memudahkan perawatan dan memiliki dukungan teknis yang baik dari pabrikannya sangat dianjurkan. Hal ini penting untuk memastikan operasional tidak terganggu oleh masalah teknis yang tak terduga. Dukungan purna jual yang baik juga sangat penting untuk jangka panjang.
Keselamatan adalah prioritas utama dalam penggunaan pompa rendam di industri. Beberapa tips penggunaan yang perlu diperhatikan, meliputi:
- Pastikan Instalasi yang Tepat:
Memastikan bahwa pompa dipasang sesuai panduan manufaktur. Kesalahan instalasi dapat menyebabkan kerusakan pada pompa dan sistem keseluruhan. Posisi dan penambatan pompa harus mempertimbangkan akses mudah untuk pemeliharaan.
- Periksa Kabel dan Koneksi:
Selalu pastikan bahwa kabel dan koneksi listrik aman dari kerusakan dan kontak dengan air. Inspeksi rutin bisa menghindari risiko korsleting atau kebakaran.
- Penggunaan Timer atau Otomasi:
Penggunaan alat otomatisasi dapat membantu mengatur operasi pompa dan mencegah overloading atau operasi di kondisi kering. Ini penting untuk memelihara umur panjang dan efisiensi pompa.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/6yP109566250-1.jpg)
/88P109566296-7.jpg)
/9fP109566339-7.jpg)
/oaP111152874-1.jpg)
/axP109566393-1.jpg)
/5yP109566214-1.jpg)
/j7P116574691-1.jpg)
/5jP109566199-1.jpg)