DAB Italy Pump Submersible for Clean Water (Pompa Celup) NOVA 300 M-A 1pc

#Nomor SKU S029446407
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NOVA 300 M-A
Unit 1pc
Motor Power P2 (kW) 0.22
Maximum Immersion (mm) 85
Total Head Max. (m) 7.18
Maximum Capacity (L/minute) 200
Inlet & Outlet Pipe (inch) 1-1/4
Berat (Kg) 10.8
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa celup yang di design mudah digunakan untuk keperluan darurat, bisa di guanakan untuk sirkulasi atau menguras kolam.
Fitur
Bahasa

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan