LIBERTY PUMPS Pump Submersible Dewatering Electric (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Agency ComplianceCSA
Amps (A)6.5
Body Dia. (inch)9-3/4
Body MaterialCast Iron
Cord Length (ft)25
Discharge (inch)1-1/2 NPT
Flow Rate @ 10ft. of Head (gpm)35
Flow Rate @ 15ft. of Head (gpm)27
Flow Rate @ 20ft. of Head (gpm)16
Flow Rate @ 5ft. of Head (gpm)42
Frequency (Hz)60
Horsepower (HP)1/3
Impeller MaterialThermoplastic
Manufacturer Part NumberS38-2
Max. Diameter Solids (inch)1/4
Maximum Head (ft)25
Maximum Liquid Temperature (°F)140
Min. Sump Pit Dia. (inch)14
Off Point (inch)3-1/2
On Point (inch)12
Overall Height (inch)10-1/2
Rated Voltage (V)115 AC
Rotation Speed (rpm)3450
Switch ActuationTether Float
Thermal ProtectionYes
Width at Widest Point (inch)9-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 110 to 120V plug-in utility and dewatering pumps transfer moderate amounts of water on jobsites. Some pumps come with a switch for automatic on/off operation, while other models allow installation of an automatic switch. They are compatible with most standard U.S. residential electrical wall outlets and have a Type A (two prongs, ungrounded) or Type B (three prongs, grounded) power cord plug.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Sump Pump HP 1/3 Rated Voltage 115V AC Hz 60 Hz Amps 6.5 A Switch Actuation Tether Float Switch Electrical Connection Piggyback Off Point 3 1/2 in On Point 12 in Body Material Cast Iron Impeller Material Thermoplastic Flow Rate @ 5 ft of Head 42 gpm Flow Rate @ 10 ft of Head 35 gpm Flow Rate @ 15 ft of Head 27 gpm Flow Rate @ 20 ft of Head 16 gpm Max Head 25 ft Min Sump Pit Dia 14 in Body Dia 9 3/4 in Overall Height 10 1/2 in Discharge 1 1/2 in NPT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan