Sebagian besar selang recoil modern, seperti produk CEJN PUR Recoil Hose atau TORA Pu Recoil Hose, menggunakan material Polyurethane. PU menawarkan keseimbangan terbaik antara fleksibilitas dan ketahanan abrasi. Material ini tetap lunak meskipun dalam suhu dingin, memiliki ketahanan yang baik terhadap oli atau pelumas kompresor, dan memiliki memori spiral yang sangat kuat sehingga tidak mudah melar permanen.
Meskipun tidak sefleksibel PU, nilon memiliki ketahanan tekanan (burst pressure) yang lebih tinggi dan ketahanan panas yang lebih baik. Namun, nilon cenderung lebih kaku dan memori spiralnya bisa berkurang seiring waktu jika sering ditarik melebihi batas elastisitasnya.
Untuk penggunaan yang lebih berat, terdapat varian seperti KRISBOW Selang Angin Spiral PU Braided. Tipe ini memiliki lapisan anyaman benang poliester di dalam dinding selang untuk meningkatkan kekuatan tarik dan ketahanan terhadap tekanan ledak, tanpa mengorbankan fleksibilitas secara signifikan.
Ukuran diameter dalam (Inner Diameter) dan luar (Outer Diameter) sangat mempengaruhi debit udara (CFM). Produk seperti KODENKI mencantumkan ukuran 5x8 mm, yang berarti diameter dalam 5mm dan luar 8mm. Ukuran ini ideal untuk alat kecil seperti air duster. Untuk alat yang membutuhkan torsi besar seperti impact wrench 1/2 inchi, disarankan menggunakan diameter dalam minimal 8mm atau 10mm untuk mencegah penurunan performa akibat pressure drop.
Penting untuk membedakan antara panjang material total dan panjang kerja efektif (working length). Selang yang dilabeli "10 meter" biasanya hanya memiliki jangkauan efektif sekitar 70-80% dari panjang totalnya. Menarik selang hingga 100% lurus akan memberikan tegangan berlebih pada fitting dan merusak memori spiral selang.
Pastikan jenis coupler yang terpasang kompatibel dengan sistem yang ada, umumnya menggunakan standar Quick Coupler tipe Jepang (Nitto style) atau Eropa. Keberadaan anti-kink spring di ujung selang, seperti pada produk NITTO KOHKI Chiyoda Spiral Hose, adalah fitur wajib untuk durabilitas jangka panjang.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/13P111179039-1.jpg)
/luP105021786-1.jpg)
/ewP111795536-1.jpg)
/3nP111181131-1.jpg)
/92P111686326-1.jpg)
/4fP111181159-1.jpg)