Tabel Ukuran Sling Baja (Wire Rope)


Berikut tabel ukuran sling baja untuk konstruksi 6x19, 6x36, 7x19, 8x19 / 8x36, dan IWRC, berisi diameter, WLL (Vertical Lift), dan berat per meter.


Catatan: Nilai WLL adalah estimasi umum standar industri (grade 1770 MPa).


Diameter (mm) Konstruksi Rope WLL Vertical (Ton) Berat per Meter (kg/m) Core
6 6x19 0.32 0.15 Fiber / IWRC
8 6x19 / 7x19 0.52 0.23 Fiber / IWRC
10 6x19 / 7x19 0.80 0.35 Fiber / IWRC
12 6x36 / 7x19 1.20 0.52 Fiber / IWRC
14 6x36 1.60 0.71 IWRC
16 6x36 2.10 0.90 IWRC
18 6x36 / 8x19 2.60 1.15 IWRC
20 6x36 / 8x36 3.20 1.40 IWRC
22 6x36 / 8x36 3.80 1.70 IWRC
24 6x36 / 8x36 4.50 2.00 IWRC
26 6x36 / 8x36 5.30 2.35 IWRC
28 6x36 / 8x36 6.30 2.75 IWRC
30 6x36 / 8x36 7.20 3.20 IWRC

  • 6x19 → lebih kaku, cocok untuk aplikasi umum lifting.
  • 6x36 → lebih fleksibel, cocok untuk winch, crane.
  • 7x19 → sangat fleksibel, sering untuk hoist kecil.
  • 8x19 / 8x36 → fleksibilitas tinggi untuk heavy lifting.
  • IWRC (Independent Wire Rope Core) → kapasitas lebih tinggi (±10%) & lebih tahan abrasi.

4 Tips Pemilihan Sling Baja (Wire Rope)


Sesuai Beban (WLL)

Pastikan WLL > berat beban + safety factor 5:1-7:1.

Pilih Konstruksi

  • 6x19: tahan abrasi
  • 6x36: fleksibel
  • IWRC: kuat & stabil
  • Fiber core: lebih lentur

Sesuaikan Lingkungan

  • Panas: gunakan IWRC
  • Lembap/laut: pilih galvanized/stainless.

Jenis Sling End

  • Mata klem
  • Thimble
  • Hook (safety latch)
  • Splice.

4 Tips Pemilihan Shackle (Pengait Sling Baja)


WLL vs Beban

Jangan gunakan shackle dengan WLL di bawah berat beban.

Jenis Pin

  • Screw pin: cepat dilepas
  • Bolt type: aman untuk beban statis
  • Round pin: hanya untuk towing bukan lifting

Bentuk Shackle

  • Bow/Anchor: untuk multi-sling & sudut besar
  • D/Chain: untuk tarik satu arah

Material & Sertifikasi

  • Gunakan high-tensile steel
  • Wajib ada emboss ukuran, beban, grade dan brand

Keselamatan Pengangkatan Beban (WLL, Sling & Shackle)

 

1. WLL berlaku pada kondisi ideal

Working Load Limit (WLL) adalah kapasitas maksimum alat angkat pada kondisi sempurna. Dalam praktik, beban aktual harus dikurangi dengan mempertimbangkan sudut angka, jenis sling, serta faktor keselamatan.

 

2. Beban harus disesuaikan dengan kondisi kerja

Sudut sling yang semakin kecil, jenis sling yang berbeda, dan metode pengikatan akan menurunkan kapasitas angkat.

 

3. Dilarang mengangkat dengan hentakan

Mengangkat beban secara tiba-tiba atau dengan hentakan dapat menimbulkan beban kejut (shock load) yang berisiko melebihi WLL dan menyebabkan kegagalan alat angkat.

 

4. Periksa wire rope dan shackle sebelum digunakan

Pastikan tidak ada keausan, kawat putus, deformasi, retak, atau korosi. Alat angkat yang rusak wajib diganti dan tidak boleh digunakan kembali.

 

5. Gunakan APD yang sesuai

Selalu gunakan APD seperti helm keselamatan, sarung tangan, dan sepatu safety untuk meminimalkan risiko cedera selama proses pengangkatan.