Material Ball Valve dan Karakteristiknya
Material ball valve berpengaruh langsung pada durability, kompatibilitas media, dan efisiensi operasional. Gunakan tabel ini sebagai panduan cepat pemilihan material yang tepat.
| Material | Kelebihan | Kekurangan | Aplikasi Umum |
|---|---|---|---|
| Brass (Kuningan) | Tahan korosi ringan, harga ekonomis | Tidak cocok untuk media agresif | Instalasi air, HVAC, plumbing |
| Bronze | Lebih tahan korosi dari brass, kuat | Harga lebih tinggi | Aplikasi marine & air asin |
| Stainless Steel | Tahan korosi tinggi, kuat, higienis | Mahal | Industri makanan, kimia, oil & gas |
| PVC | Ringan, murah, anti karat | Tidak tahan suhu & tekanan tinggi | Sistem air bersih, irigasi |
| Carbon Steel | Kuat, tahan tekanan tinggi | Rentan korosi | Industri minyak & gas (dengan pelapisan) |
| CPVC | Tahan suhu lebih tinggi dari PVC | Rentan retak jika terkena UV | Instalasi air panas, kimia ringan |
| Ductile Iron | Sangat kuat, tahan tekanan | Butuh coating untuk anti korosi | Sistem air besar, industri berat |
| PP (Polypropylene) | Anti kimia, ringan | Batas suhu dan tekanan | Industri kimia, pengolahan air limbah |
Rentang Tekanan & Suhu Untuk Ball Valve
| Material ball valve | Rentang suhu operasi (estimasi) | Rentang tekanan maksimum (estimasi) |
|---|---|---|
| Brass / kuningan | -20 °C hingga hingga sekitar +160 °C | hingga ~ 55 bar (~800 psi) |
| PVC / UPVC | -10 °C hingga sekitar +60 °C | hingga ~ 16 bar (~232 psi) |
| Cast Iron | -20 °C hingga sekitar +120 °C | hingga ~ 40 bar (~580 psi) |
| Stainless Steel (SS304/316) | -40 °C hingga sekitar +220 °C (atau lebih untuk kelas khusus) | hingga ~ 70 bar (~1015 psi) |
| Steel + kelas tinggi (untuk aplikasi ekstrem) | Contoh: karbon steel body untuk kelas ANSI 1500: -29 °C hingga ~+425 °C | Untuk kelas ANSI 1500: ~ 255 bar pada ~38 °C |
Catatan penting
- Rentang suhu & tekanan sangat dipengaruhi oleh material seal/seat (misalnya PTFE, metal-seat) yang sering menjadi pembatas utama.
- Untuk suhu sangat tinggi atau rendah (misal uap, cryogenic) atau tekanan ekstrem, desain khusus diperlukan (metal-seat, alloy khusus).
- Produsen selalu memberikan tabel "Pressure-Temperature Rating" spesifik untuk valve tersebut. gunakan data produsen untuk desain nyata.