Tingkat Ketelitian Jangka Sorong
- 0 - 150 mm (6 inch)
- 0 - 200 mm (8 inch)
- 0 - 300 mm (12inch)
- 0 - 600 mm (24inch)
- 0 - 1000 mm (40 inch)
- hingga 2000 mm (2 meter)
0 - 150 mm yang paling sering digunakan untuk industri kecil, sementara ukuran di atas 300 mm biasanya hanya untuk kebutuhan industri besar.
Cara Baca Skala Jangka Sorong
Vernier Caliper
Contoh kasus:

Hasil pengukuran :
= Skala Utama + Skala Vernier = 2,00 mm + 0,68 mm = 2,68 mm
= Skala Utama + Skala Vernier = 2,00 mm + 0,68 mm = 2,68 mm
Keterangan Gambar:
- Pada gambar, angka 0 pada skala vernier (bawah) berada sedikit setelah angka 2 mm pada skala utama (atas). Artinya skala utama adalah 2 mm.
- Skala vernier (nonius scale) ada di bagian bawah, dengan angka 0 - 10. Cara bacanya yaitu cari garis pada skala vernier yang tepat sejajar dengan garis skala utama.
- Pada gambar, garis ke-7 pada skala vernier sejajar dengan garis skala utama. Setiap garis skala vernier bernilai 0,01 mm x nomor garis (dalam contoh ini resolusi 0,01 mm). Maka hasilnya = 0,68 mm
Kesimpulan
- Skala utama menunjukkan ukuran dasar (mm).
- Skala vernier memberikan tambahan desimal untuk presisi lebih tinggi.
- Pada gambar, hasil pengukurannya adalah 2,68 mm.
Dial Caliper
Contoh kasus:

Hasil pengukuran :
= Skala Utama + Skala Dial = 13,00 mm + 0,14 mm = 13,14 mm
= Skala Utama + Skala Dial = 13,00 mm + 0,14 mm = 13,14 mm
Keterangan Gambar:
- Skala utama (main scale) ada di batang caliper (seperti penggaris)
- Pada gambar, angka 0 pada dial sudah melewati angka 13 mm di skala utama. Jadi pembacaan skala utama = 13 mm
- Skala dial (dial scale) adalah lingkaran dengan jarum penunjuk, untuk membaca pecahan millimeter. Tiap garis kecil pada dial bernilai 0,02 mm (tertulis di tengah yaitu 0,02 mm)
- Jarum menunjuk ke angka 7 pada dial. Perhitungannya 7 x 0,02 mm = 0,14 mm. Jadi, pembacaan skala dial adalah 0,14 mm
Kesimpulan
- Skala utama → ukuran dasar dalam milimeter.
- Skala dial → menambahkan ketelitian (2 desimal).
- Hasil akhir pengukuran = 13,14 mm.
Digital Caliper
Contoh kasus:

Keterangan Gambar:
- Digital caliper atau kaliper digital adalah yang paling mudah dibaca dari jenis kaliper lainnya, karena menggantikan dial analog dengan tampilan digital.
- Cara membaca caliper digital sangat mudah dan tidak memerlukan perhitungan matematika karena akan otomatis ditampilkan pada layar. Banyak kaliper digital memungkinkan Anda memilih apakah pengukuran ditampilkan sebagai milimeter, sentimeter, atau inci.
Fitur umum:
- Zero (reset ke 0 sebelum ukur)
- Unit → mm ↔ inch
- Data output → transfer ke PC/alat ukur lain.
Teknik Penggunaan Jangka Sorong yang Benar
- Pegang caliper stabil, jangan menekan berlebihan
- Lakukan zero check sebelum setiap pengukuran
- Hindari mengukur benda panas → tunggu dingin
- Bersihkan permukaan benda sebelum ukur.
- Ukur minimal 3 kali untuk hasil konsisten.
- Pilih alat sesuai kebutuhan → gunakan micrometer untuk presisi tinggi.