Ukuran Hand Tap Standard Coarse & Fine Thread
1. Hand Tap Metrik – Standard / Coarse Thread
| Hand Tap | Diameter Nominal | Pitch | Baut Pasangan | Mata Bor | Tap No. 1 | Tap No. 2 | Tap No. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 x 0.4 | 2.0 mm | 0.4 mm | M2 | 1.6 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M2.5 x 0.45 | 2.5 mm | 0.45 mm | M2.5 | 2.05 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M3 x 0.5 | 3.0 mm | 0.5 mm | M3 | 2.5 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M4 x 0.7 | 4.0 mm | 0.7 mm | M4 | 3.3 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M5 x 0.8 | 5.0 mm | 0.8 mm | M5 | 4.2 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M6 x 1.0 | 6.0 mm | 1.0 mm | M6 | 5.0 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M8 x 1.25 | 8.0 mm | 1.25 mm | M8 | 6.8 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M10 x 1.5 | 10.0 mm | 1.5 mm | M10 | 8.5 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M12 x 1.75 | 12.0 mm | 1.75 mm | M12 | 10.2 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M14 x 2.0 | 14.0 mm | 2.0 mm | M14 | 12.0 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M16 x 2.0 | 16.0 mm | 2.0 mm | M16 | 14.0 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M18 x 2.5 | 18.0 mm | 2.5 mm | M18 | 15.5 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M20 x 2.5 | 20.0 mm | 2.5 mm | M20 | 17.5 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M22 x 2.5 | 22.0 mm | 2.5 mm | M22 | 19.5 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M24 x 3.0 | 24.0 mm | 3.0 mm | M24 | 21.0 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M27 x 3.0 | 27.0 mm | 3.0 mm | M27 | 24.0 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| M30 x 3.5 | 30.0 mm | 3.5 mm | M30 | 26.5 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
Keterangan: Ukuran mata bor di atas merupakan ukuran umum untuk menghasilkan lubang tapping sekitar 60–75% ulir pada material tertentu. Untuk material, standar ulir, dan kebutuhan kekuatan tertentu, ukuran drill dapat berbeda.
2. Hand Tap Metrik - Fine Thread
Baut dengan fine thread memiliki pitch lebih kecil dibandingkan coarse thread. Karena itu, tap harus memiliki pitch yang sama persis dengan baut.
| Hand Tap | Diameter Baut | Pitch | Baut Pasangan | Mata Bor |
|---|---|---|---|---|
| M6 x 0.75 | 6 mm | 0.75 mm | M6 Fine | 5.2 mm |
| M8 x 1.0 | 8 mm | 1.0 mm | M8 Fine | 7.0 mm |
| M10 x 1.0 | 10 mm | 1.0 mm | M10 Fine | 9.0 mm |
| M10 x 1.25 | 10 mm | 1.25 mm | M10 Fine | 8.8 mm |
| M12 x 1.25 | 12 mm | 1.25 mm | M12 Fine | 10.8 mm |
| M12 x 1.5 | 12 mm | 1.5 mm | M12 Fine | 10.5 mm |
| M14 x 1.5 | 14 mm | 1.5 mm | M14 Fine | 12.5 mm |
| M16 x 1.5 | 16 mm | 1.5 mm | M16 Fine | 14.5 mm |
| M18 x 1.5 | 18 mm | 1.5 mm | M18 Fine | 16.5 mm |
| M20 x 1.5 | 20 mm | 1.5 mm | M20 Fine | 18.5 mm |
| M20 x 2.0 | 20 mm | 2.0 mm | M20 Fine | 18.0 mm |
| M22 x 1.5 | 22 mm | 1.5 mm | M22 Fine | 20.5 mm |
| M24 x 2.0 | 24 mm | 2.0 mm | M24 Fine | 22.0 mm |
| M27 x 2.0 | 27 mm | 2.0 mm | M27 Fine | 25.0 mm |
| M30 x 2.0 | 30 mm | 2.0 mm | M30 Fine | 28.0 mm |
Contoh penting :
Baut M10 tidak selalu menggunakan tap M10 x 1.5.
Bisa saja :
- Baut M10 x 1.5 → tap M10 x 1.5
- Baut M10 x 1.25 → tap M10 x 1.25
- Baut M10 x 1.0 → tap M10 x 1.0
Jadi sebelum membeli atau menggunakan hand tap, cek diameter dan pitch baut terlebih dahulu.
UKURAN BAUT = UKURAN DIAMETER TAP
Tetapi pitch harus sama.
Contoh :
Baut M8 x 1.25
↓
Hand Tap M8 x 1.25
↓
Mata Bor 6.8 mm
↓
Tap No. 1 → No. 2 → No. 3
Jadi, jangan hanya melihat M8, M10, M12, tetapi selalu periksa angka setelah x, karena angka tersebut menentukan pitch dan jenis tap yang tepat.
3. Tabel Super Singkat untuk Referensi
| Baut | Tap yang Digunakan | Mata Bor |
|---|---|---|
| M3 | M3 x 0.5 | 2.5 mm |
| M4 | M4 x 0.7 | 3.3 mm |
| M5 | M5 x 0.8 | 4.2 mm |
| M6 | M6 x 1.0 | 5.0 mm |
| M8 | M8 x 1.25 | 6.8 mm |
| M10 | M10 x 1.5 | 8.5 mm |
| M12 | M12 x 1.75 | 10.2 mm |
| Baut | Tap yang Digunakan | Mata Bor |
|---|---|---|
| M14 | M14 x 2.0 | 12.0 mm |
| M16 | M16 x 2.0 | 14.0 mm |
| M18 | M18 x 2.5 | 15.5 mm |
| M20 | M20 x 2.5 | 17.5 mm |
| M22 | M22 x 2.5 | 19.5 mm |
| M24 | M24 x 3.0 | 21.0 mm |
| M27 | M27 x 3.0 | 24.0 mm |
Cara Membaca Kode Hand Tap
Ini penting supaya pembaca memahami angka pada tap
Contoh : M10 x 1.5
- M10 = diameter nominal ulir 10 mm
- 1.5 = pitch/jarak antar ulir 1.5 mm
- Pasangan baut = M10 x 1.5
- Mata bor tapping = 8.5 mm