Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist


MCB 6 kA (Miniature Circuit Breaker)

Miniature Circuit Breaker (MCB) 6 kA didesain khusus untuk memproteksi sirkuit kelistrikan dari lonjakan arus beban lebih dan korsleting dengan kapasitas pemutusan hingga 6000A. Komponen andal ini sangat esensial digunakan pada panel distribusi skala menengah di pabrik, menjaga stabilitas operasional dan mengamankan instalasi secara presisi.

Breaking Capacity: 6000A Tegangan Operasional: 230/400V AC Impulse Withstand (Uimp): 4 kV - 6 kV Proteksi & Keamanan: IP20

Koleksi MCB 6 kA 1 Pole

Koleksi MCB 6 kA 2 Pole

Koleksi MCB 6 kA 3 Pole

Koleksi MCB 6 kA 4 Pole

Kategori Komponen Listrik Terkait

Informasi Teknis MCB 6 kA

Rangkaian MCB 6 kA menawarkan kapabilitas proteksi yang lebih tangguh dibandingkan kelas dasar, dirancang khusus untuk meminimalkan risiko bahaya kebakaran akibat malfungsi listrik. Dengan kemampuan menahan rating insulasi (Ui) hingga 500V dan opsi konfigurasi dari 1 Pole hingga 4 Pole, alat ini memberikan fleksibilitas tertinggi untuk pembagian beban listrik 1-fase dan 3-fase di instalasi pergudangan maupun manufaktur modern.

Komponen & Parameter Rentang Spesifikasi Kesesuaian Penggunaan
Kapasitas Pemutusan (Icn) 6000 A (6 kA) Ideal untuk sub-panel distribusi yang menuntut toleransi hubung singkat menengah.
Pilihan Arus Nominal (In) 1A hingga 63A Pemilihan harus disesuaikan secara presisi dengan Kuat Hantar Arus (KHA) kabel jaringan.
Ketahanan Impuls (Uimp) 4 kV hingga 6 kV Melindungi komponen dari lonjakan tegangan mendadak (overvoltage transient).
Konfigurasi Pole (Kutub) 1P, 2P, 3P, dan 4P Kompatibel untuk aplikasi 1 fasa sederhana hingga 3 fasa komprehensif dengan netral terputus.

Kompatibilitas Pemasangan & Terminasi Kabel

  • Instalasi Fleksibel DIN Rail: MCB seri ini didesain sesuai dengan dudukan standar industri (DIN rail), memungkinkan teknisi melakukan mekanisme "snap-on" di panel box secara aman dan kokoh tanpa membutuhkan baut tambahan.
  • Terminasi Kabel Tingkat Lanjut: Area terminal kabel didesain sangat lebar, mengakomodasi konduktor tembaga dengan ukuran penampang (cross-section) kaku/solid hingga 35 mm² maupun kabel serabut fleksibel yang dilengkapi ferrule hingga 25 mm².

Standar Keamanan dan Proteksi Kelistrikan

  • Proteksi Sentuh IP20: Unit dibekali pelindung pada area terminal (finger-proof) tingkat IP20 guna mencegah teknisi dari risiko sengatan listrik saat melakukan perbaikan instalasi maupun inspeksi ruting panel.
  • Ketahanan Dielektrik: Untuk meminimalisir lonjakan tegangan liar, MCB diuji pada tes insulasi dielektrik sebesar 2 kV selama 1 menit dan mendukung tegangan impuls (Uimp) hingga 6 kV, menjadikannya pilihan yang sangat reliabel.

Lihat Produk Lainnya dari Merek MCB Terkait

Pertanyaan Seputar MCB 6 kA

Apa arti nilai 6 kA pada MCB dan mengapa ini penting?
Nilai 6 kA menandakan Breaking Capacity atau kapasitas maksimal MCB menahan arus hubung singkat (short circuit) sebesar 6000 Ampere tanpa mengalami kerusakan fisik permanen. Ini penting karena menjamin alat dapat memutus bahaya dengan aman sebelum percikan api menyebar.
Bisakah MCB 6 kA digunakan sebagai pemutus sirkuit utama di rumah?
Ya, MCB 6 kA sering digunakan sebagai alat pembatas arus dan pemutus utama di instalasi domestik (perumahan) atau sebagai komponen pembagi sirkuit pada area pergudangan dan perkantoran skala menengah.
Apa maksud dari perlindungan IP20 dan IK02 pada MCB ini?
IP20 berarti sasis produk terlindungi dari masuknya benda padat yang ukurannya lebih besar dari 12,5 mm (contoh: ukuran jari manusia) untuk mencegah bahaya setrum langsung. Sedangkan IK02 merepresentasikan kemampuan ketahanan cangkang pelindung dari benturan mekanis ringan di dalam box panel.
Bagaimana menentukan jumlah pole (kutub) yang tepat saat membeli?
Jumlah pole ditentukan dari jalur instalasi listrik Anda. Gunakan 1 Pole untuk pembagian fase biasa (1 fasa). Jika instalasi panel menggunakan 3-fase, Anda membutuhkan spesifikasi 3 Pole atau 4 Pole (jika ikut memutus jalur netral untuk jaminan keselamatan total).