HITACHI Miniature Circuit Breaker (MCB) BK63/6KA /2P 1A 1pc

#Nomor SKU S013709914
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BK63/6KA /2P
Unit 1pc
Breaking Capacity (kA) 6
Width (mm) 17.8 (per pole)
Instalation (mm) 35 (DIN rail)
Rated Current (A) 1
Standards IEC60898
Type of Trip Thermal Magnetic Release
Phase 2.0
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan