Hager Miniature Circuit Breaker 3P (MCB) MU310A 6kA type C-MU 1pc

#Nomor SKU S012155880
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MU310A
Unit 1pc
Rated Current (A) 10
Number of Poles 3
Isolating Voltage (V) 500
Calibration Reference Temperature (°C) 30
Rigid Conductor (mm²) 25
Flexible Conductor (mm²) 16
Voltage Rating (V) 230-400
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 October 2019
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protection and control of circuits against overloads and short circuits in domestic, commercial and industrial applications
Feature
Triple pole MCB

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan