Himel Miniature Circuit Breaker (MCB/Pemutus Sirkuit) HDB3WZ3B16 3Pole-DC-B-6kA 16A 1pc

#Nomor SKU S039400833
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDB3WZ3B16
Unit 1pc
Poles Description 3P
Ambient Air Temperature (°C ) Operation : -25 to 60; Storage : -40 to 70
[Ue] Rated Operational Voltage (V) 500 DC
Protection Type Short-circuit protection, Overload protection
IP Degree of Protection IP20
Operating Altitude (m) 2000
[In] Rated Current (A) 16
Clamping Connection Capacity (mm²) 25
Pollution Degree 2
Mounting Support DIN rail
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage (kV) 6
Tightening Torque (N m) 2.5
Curve Code B
Magnetic Tripping Limit 4.4 to 6.6 x In
Breaking Capacity (kA) 6
Mechanical Durability (cycles) 20000
Electrical Durability (cycles) 3000
Location of Connection Top or bottom
Connections - Terminals U terminals
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 24 November 2023
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The product images shown are for illustration purpose only and may not be an exact representation of the product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait