HITACHI Miniature Circuit Breaker (MCB) BK63/6KA /2P 10A 1pc

#Nomor SKU S013709952
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BK63/6KA /2P
Unit 1pc
Breaking Capacity (kA) 6
Width (mm) 17.8 (per pole)
Instalation (mm) 35 (DIN rail)
Rated Current (A) 10
Standards IEC60898
Type of Trip Thermal Magnetic Release
Phase 2.0
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan