Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist


MCB 4.5 kA (Miniature Circuit Breaker)

Miniature Circuit Breaker (MCB) 4.5 kA dirancang untuk perlindungan instalasi kelistrikan dari beban lebih (overload) dan hubung singkat (short circuit) dengan kapasitas pemutusan hingga 4500A. Perangkat ini ideal untuk panel distribusi skala ringan hingga menengah di fasilitas industri maupun komersial, memastikan keandalan operasional dengan fitur pemutus cepat dan keamanan standar IEC/EN.

Breaking Capacity: 4500A Tegangan Nominal: 210-440V AC Perlindungan IP20 Sertifikasi IEC/EN 60898-1

Koleksi MCB 1 Pole

Koleksi MCB Multi Pole (Slider 2)

Kategori Komponen Listrik Terkait

Informasi Teknis MCB 4.5 kA

MCB berkapasitas 4.5 kA ini dirancang untuk beroperasi secara aman di berbagai rentang tegangan AC (hingga 440V) dan memiliki masa pakai yang andal hingga 20.000 siklus mekanis. Varian rating arus dari 2A hingga 63A, dipadukan dengan konfigurasi 1 hingga 4 pole, memberikan fleksibilitas untuk memutus aliran arus lebih pada instalasi panel dengan cepat (mekanisme thermal-magnetic), memastikan stabilitas di fasilitas Anda.

Komponen & Parameter Rentang Spesifikasi Kesesuaian Penggunaan
Arus Nominal (In) 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A Pemilihan berdasarkan kebutuhan beban (dari pencahayaan hingga motor kecil).
Jumlah Pole 1P, 2P, 3P, 4P 1P untuk fasa tunggal, 3P/4P untuk instalasi tiga fasa dan isolasi netral.
Kapasitas Pemutusan (Icn) 4500 A (4.5 kA) pada 230/400V AC Cukup untuk memutus arus hubung singkat ringan-menengah di titik distribusi.
Endurance Elektrik & Mekanik 10.000 - 20.000 Siklus Ketahanan switching yang tinggi untuk frekuensi pemutusan/penyambungan rutin.

Spesifikasi Kurva Tripping dan Fitur

  • Karakteristik Kurva C: Mayoritas MCB 4.5 kA menggunakan kurva tripping C (5-10 x In). Kurva ini tahan terhadap lonjakan arus awal (inrush current) sedang, sehingga sangat cocok untuk beban induktif biasa seperti lampu fluoresen dan motor-motor kecil di lingkungan industri.
  • Mekanisme Thermal-Magnetic: Komponen bimetal merespons panas akibat beban lebih secara perlahan (waktu-tunda), sementara koil magnetik akan bereaksi memutus sirkuit dalam sepersekian detik ketika terjadi hubung singkat (short circuit) mendadak.

Pemasangan dan Kompatibilitas Panel

  • Standar Rel DIN: Sepenuhnya kompatibel untuk pemasangan pada DIN rail standar (TH35-7.5 atau TH35-15) dengan metode "snap-on" yang praktis tanpa memerlukan modifikasi panel tambahan.
  • Kapasitas Terminasi Kabel: Mengakomodasi penampang kabel solid/kaku (rigid) hingga 25 mm² maupun kabel serabut (fleksibel dengan ferrule) hingga 16 mm², sehingga instalatur bisa menyesuaikan kabel masuk dan keluar sesuai dengan standar pengkabelan pabrik.

Lihat Produk Lainnya dari Merek MCB Terkait

Pertanyaan Seputar MCB 4.5 kA

Apakah kapasitas pemutusan 4.5 kA cukup aman untuk instalasi pabrik?
Kapasitas 4.5 kA (4500A) memadai untuk sub-panel atau beban akhir (end-circuits) pada area di mana estimasi arus hubung singkat tidak akan melebihi angka tersebut. Untuk panel utama (Main Distribution Board), umumnya membutuhkan MCB dengan kapasitas kA yang lebih tinggi (seperti 6 kA atau 10 kA).
Bagaimana cara menyesuaikan Ampere (A) MCB dengan kabel yang terpasang?
Pemilihan rating Ampere (In) pada MCB tidak boleh melebihi Kuat Hantar Arus (KHA) maksimum kabel. Sebagai contoh, jika kabel memiliki kapasitas 20A, maka MCB yang digunakan harus maksimal 16A atau 20A guna mencegah kabel panas hingga meleleh sebelum MCB memutus arus.
Apakah MCB ini dapat digunakan untuk arus DC?
Berdasarkan spesifikasinya, produk-produk MCB pada koleksi ini didesain secara khusus untuk tegangan dan jaringan AC (Alternating Current) seperti 230/400V dengan frekuensi 50/60 Hz. Penggunaan MCB AC pada jaringan DC sangat tidak disarankan karena mekanisme pemadaman busur api (arc quenching) pada arus DC jauh lebih sulit dan membutuhkan desain MCB khusus.