Rekomendasi Bor Listrik
Bor listrik merupakan salah satu peralatan teknik dalam industri konstruksi hingga manufaktur yang berperan penting saat melakukan instalasi komponen tertentu. Alat ini memiliki beberapa tipe yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Salah satu keunggulan utama dari bor listrik adalah kemampuannya untuk memberikan torsi yang besar sehingga dapat melakukan pengeboran material dengan cepat. Seperti mengebor material besi, alumunium, ataupun beton. Berikut adalah rekomendasi bor listrik dari monotaro.id berdasarkan jenis nya meliputi;
Bor Tangan
df654fb0e1464cc6
Bor Palu
b0824df4524bff42
Bor Magnet
e3dd511893356d2b
Bor Duduk
11c39e6dff7b2a0c
Produk Bor Listrik di monotaro.id
Apa Fungsi Bor Listrik?
Bor listrik memiliki berperan penting dalam menunjang produktivitas dalam pengerjaan proyek konstruksi hingga industri manufaktur. Fungsi utamanya yaitu pengeboran pada berbagai jenis material atau permukaan material dengan presisi tinggi, efisiensi dalam proses pengerjaan, dan kemudahan dalam pengoperasiannya.
Apa Saja Jenis-Jenis Bor Listrik?
Berikut ini adalah 4 jenis bor listrik yang tersedia di monotaro.id, beserta keunggulan dan spesifikasi umum dari masing-masing jenis bor tersebut.
- Keunggulan
Alat bor ini memiliki desain ergonomis yang menyesuaikan dengan bentuk cengkraman tangan manusia. Hal tersebut penting untuk kenyamanan pengguna selama penggunaan jangka panjang. Pegangan yang ergonomis juga membantu mengurangi kelelahan pada tangan dan pergelangan. Selain itu, beberapa model bor listrik tangan dilengkapi dengan sistem getaran yang minimal. Sehingga dapat menambah kenyamanan pengguna selama pengoperasian.
- Spesifikasi Umum
Daya : 50 - 450 W
Berat : 1.5 - 2.5 Kg
RPM : Up to 3.400
Fitur : 2 arah variabel, reversible
- Keunggulan
Alat ini memiliki kombinasi fungsi bor dan palu yang memungkinkan penggunanya untuk mengebor lubang dan memasukkan komponen pengait (seperti paku) dengan mudah, menghemat waktu, dan tenaga. Alat ini digunakan untuk mengebor pada berbagai jenis bahan, termasuk beton, kayu, dan logam.
Dengan daya pukulan palu yang kuat, alat ini dapat menembus material keras seperti beton dengan mudah. Hal tersebut sangat penting untuk menangani proyek-proyek konstruksi yang beragam. Kombinasi kecepatan putar yang dapat diatur dan daya palu yang dapat disesuaikan juga memberikan fleksibilitas ekstra selama penggunaan.
- Spesifikasi Umum
Daya : 800 - 1.200 W
Berat : 3 - 13.4 Kg
Impapct Rate : Up to 4.700 BPM
Impact Energy : Up to 3.4 J
- Keunggulan
Bor ini memiliki kemampuan untuk menempel erat pada permukaan logam selama proses pengeboran. Fitur magnet yang kuat pada bor ini memberikan kestabilan tambahan. Sehingga, pengguna dapat mengebor dengan presisi tinggi tanpa risiko bergeser.
Hal tersebut sangat penting ketika menghadapi proyek-proyek dimana keakuratan sangat krusial, seperti instalasi peralatan listrik, penempelan bingkai logam, atau pekerjaan lain yang melibatkan material logam.
- Spesifikasi Umum
Daya : 1 - 1.200 W
Berat : 9.5 - 22.4 Kg
Daya Magnet : 3.800 N
Fitur : overload protection, charger, garansi
- Keunggulan
Bor duduk listrik didesain untuk memberikan kestabilan dan ketepatan selama proses pengeboran. Dengan dudukan yang kokoh, pengguna dapat mengandalkan alat ini untuk mengebor lubang dengan presisi tinggi pada berbagai jenis material, termasuk kayu, logam, dan plastik.
Hal tersebut menjadikan bor duduk listrik ideal untuk pengeboran yang membutuhkan akurasi, seperti pada industri manufaktur (pembuatan meja, instalasi rak, instalasi komponen mesin, dll)
- Spesifikasi Umum
Daya : 350 - 550 W
Berat : 4 - 100 Kg
Ukuran Meja : 160x160 mm - 450x152 mm
Percepatan : Up to 5 speed
Bor Tangan Listrik
Bor Palu Listrik
Bor Magnet Listrik
Bor Duduk Listrik
Panduan Lengkap untuk Pemilihan Printer yang Tepat
Berbagai opsi bor listrik yang tersedia di pasaran, penting untuk memahami faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan agar Anda dapat membuat pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.
- Daya dan Kecepatan Bor Listrik
Setiap proyek atau aktivitasi manufaktur mungkin membutuhkan tingkat daya yang berbeda, tergantung pada jenis material yang akan dilakukan pengeboran. Pastikan untuk memilih bor listrik dengan daya yang mencukupi untuk menangani pekerjaan tersebut tanpa mengalami kelebihan beban atau kurang daya.
Selain itu, kemampuan kecepatan putar yang dapat diatur juga penting, karena memungkinkan penggunanya menyesuaikan alat dengan berbagai jenis pengeboran, dari pengeboran presisi hingga pekerjaan yang memerlukan kecepatan tinggi.
- Desain Bor Listrik yang Sesuai dengan Kebutuhan
Desain ergonomis adalah faktor lain yang tak kalah penting. Pilihlah bor listrik yang dirancang dengan pegangan yang nyaman dan kontrol yang mudah dijangkau. Ini akan memberikan kenyamanan selama penggunaan jangka panjang dan membantu mengurangi kelelahan pada tangan dan pergelangan.
Sebagai contoh, bor listrik dengan desain yang seimbang dapat membantu Anda bekerja dengan stabil dan akurat.
- Fitur Keamanan Alat
Fitur keamanan juga harus menjadi prioritas. Pastikan bor listrik dilengkapi dengan rem otomatis dan perlindungan terhadap overheat untuk mencegah risiko cedera atau kerusakan pada alat.
Material berkualitas tinggi dalam konstruksi alat juga dapat memberikan tingkat keandalan yang diperlukan untuk penggunaan yang aman dan tahan lama.
- Pilihan Mata Bor yang Kompatibel dengan Alat Bor Listrik
Perhatikan keberagaman pilihan mata bor. Memilih bor listrik yang dilengkapi dengan berbagai jenis mata bor dapat meningkatkan fleksibilitas alat, memungkinkan Anda menangani berbagai jenis material dengan satu perangkat. Ini dapat menghemat waktu dan usaha dalam mencari-cari alat tambahan untuk setiap jenis pekerjaan.
- Simak Ulasan Pengguna Lainnya Terkait Produk Bor Listrik
Ulasan pengguna dan peringkat produk juga dapat memberikan wawasan berharga dalam proses pemilihan. Membaca pengalaman orang lain dengan produk yang sama dapat membantu Anda memahami kinerja, keandalan, dan kepuasan pengguna sebelumnya.































































































































































/RYU%20Rotary%20Hammer%20(Mesin%20Bor%20Bobok%20Beton)%20RRH26%201pc/S004070757-1.jpg)

/Mollar%20Hammer%20Drill%20(Mesin%20Bor%20Beton)%20CHD20826%201unit/2dS033508085-1.jpg)
/STANLEY%20SDS%20Plus%20Rotary%20Hammer%203%20Mode%20with%20Kitbox%20Bonus%206%20SDS%20Plus%20Bits%20(Mesin%20Bor%20Bobok%20Beton)%20SHR263KA-B1%201unit/ewS028396536-1.jpg)
/BOSCH%20Magnetic%20Drill%20(Mesin%20Bor%20Magnetik)%20GBM502%201pc/opS031144889-1.jpg)
/Wipro%20Bench%20Drill%20(Mesin%20Bor%20Duduk)%20ZJ4113%2013mm%201unit/drS004569495-3.jpg)
/INGCO%20Bench%20Drill%20Press%20(Mesin%20Bor%20Duduk)%20DP133505%2013mm%201unit/08S027298008-1.jpg)
/BENZ%20WERKZ%20Bench%20Drill%20(Mesin%20Bor%20Duduk)%20BZ-8113%2013mm%201unit/knS025012743-1.jpg)