BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik) GBM 350 Professional 350W 1unit

#Nomor SKU S000045018
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp549.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBM 350
Unit 1unit
Part Number 06011A95K0
Rated Input Power (W) 350
No Load Speed (rpm) 0-2800
Chuck Capacity (mm) 1-10 (min-max)
Drill Size (mm) 20 (wood), 10 (steel), 13 (aluminium)
Rated Speed (rpm) 2000
Tool Dimensions (mm) 70x240x190
Features Reversible
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bor baru yang dirancang secara ergonomis untuk pengguna profesional
- Desain ramping dan ringkas > mudah digunakan di ruang sempit
- Pegangan penggunaan efektif yang "sesuai"
- Motor 350 W yang kuat > untuk kebutuhan pengaplikasian yang tangguh
Fitur
Bor baru yang dirancang secara ergonomis untuk pengguna profesional
- Desain ramping dan ringkas > mudah digunakan di ruang sempit
- Pegangan penggunaan efektif yang "sesuai"
- Motor 350 W yang kuat > untuk kebutuhan pengaplikasian yang tangguh

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk