Wipro Mesin Bor Bobok Beton W6380N Hex 17mm 1set

#Nomor SKU S037891893
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W6380N
Unit 1set
Size (mm) 17
Drill Capacity (mm) 38
Power/Voltage (W/V) 1200/220
No Load Speed (rpm) 400
Impact Energy (bpm) 4000
Core Bit (mm) 105
Berat (Kg) 13.4
Tanggal Produk Terdaftar 31 August 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include Mata Bor :
- Drill : 22x350mm
- Pointed Chisel : 16.5x350mm
- Flat Chisel : 16.5x350mm
- Hole Cutter : 65mm (Size Not Fixed)
- Central Drill : 8mm (Size Not Fixed)
Feature
- Double Insulation
- Hammer Function
- Impact Drill

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan