Mollar Hammer Drill (Mesin Bor Beton) CHD20826 1unit

#Nomor SKU S033508085
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CHD20826
Unit 1unit
Voltage (V) 20 (4.0Ah)
Hits Per Minute (BPM) 0-4500
Drill Bit Type SDS
No Load Rotation Speed (rpm) 0-1400
Impact Energy (J) 2.0
Battery Charging Time (minute) 150
Capacity (mm) Wood: 28; Iron: 13; Concrete: 22
Full-load Impact Rate (minute) 0-3200
Diameter (mm) 2.6
Berat (Kg) 5.7
Tanggal Produk Terdaftar 21 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin bor bobok baterai BRUSHLESS dari MOLLAR ukuran 20 Volt. Memiliki 4 Mode ( bor, bor impact, hammer, bobok). Pengaturan arah kiri kanan. Motor berkualitas tinggi yang kuat dan bertenaga dan memiliki body plastik yang kokoh dengan lapisan karet sehingga ringan dan nyaman dipakai. Barang berkualitas tinggi.

Kelengkapan :
1 pcs Mesin Bor CHD20826
2 pcs Baterai 20 Volt
1 pcs Charger
1 pcs Koper Plastik
1 pcs Buku Manual
Fitur
- Putaran mesin lebih cepat
- Mesin lebih awet dan bertenaga
- Torsi Mesin lebih besar
- Mesin lebih ringan dan ramping

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan