NITTO KOHKI Atra Master (Mesin Bor Magnetik) ATRA M-100 220-240V 1P Single Phase 1pc

#Nomor SKU S035587200
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ATRA M-100 220-240V 1P
Unit 1pc
Power Source (V AC) 220-240
Power Consumption Rated (W) 35
Diameter Drilling Capacity (mm) 3430
Maximum stroke (mm) 100
Magnet Holding Power (N) 3430
Magnet Dimensions (mm) 105
Height (mm) 273
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2023
Terakhir Diperbaharui 10 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan