STANLEY SDS Plus Rotary Hammer 3 Mode with Kitbox Bonus 6 SDS Plus Bits (Mesin Bor Bobok Beton) SHR263KA-B1 1unit

#Nomor SKU S028396536
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHR263KA-B1
Unit 1unit
Power (W) 800
Chuck Capacity (mm) 26
Chuck Type SDS- Plus
No Load Speed (rpm) 0 - 1150 rpm
Drilling Mode Hammer Drill, Rotary Drill & Chipping Drill
Impact Rate (bpm) 0 - 4300
Impact Energy (J) 3.4
Berat (Kg) 10.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 August 2021
Terakhir Diperbaharui 07 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spesifikasi
Power Input (Daya) : 800W
Chuck Capacity(Kapasitas chuck) : 26 mm
Tipe Chuck: SDS- Plus
No Load Speed (Kecepatan) : 0 - 1150 rpm
Drilling Mode (Model pengeboran) : Hammer Drill,
Rotary Drill & Chipping Drill
Impact Rate: 0 - 4300 bpm
Impact Energy: 3.4 J
Variable Speed (Kecepatan bisa diatur) : Yes
Reverse Switch (Arah putaran bisa diatur) : Yes
Lock On Switch : Yes

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan