CAROL Coaxial Cable (Kabel Antena) C57753101 18 AWG Conductor Gauge, 1000 ft Cable Lg Rg-6/U Black 1pc

Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C57753101
Unit 1pc
UNSPSC 26121606
Cable Fire Rating General
Overall Length (ft) 1000
Coaxial Cable Type RG-6/U
Conductor Gauge (AWG) 18
Fire Rating Commercial
Insulation Material FPE
Jacket Color Black
Jacket Material PVC
Maximum Capacitance (pF/ft) 16.2
Max. Frequency (MHz) 1,000
Maximum Impedance (ohm) 75
NEC Article and Type 725 CL2; 800 CM; 820 CM
Outside Diameter (inch) 0.3
Shielded Shielded
Shielding material 100% Flexfoil, 60% Aluminium Braid
Standards ASTM B3; ASTM B869; ETL Listed; UL Listed
Berat (Kg) 12.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RG-6/U coaxial cable is thin, flexible, and easy to bend for wall and ceiling installations. This cable type resists electromagnetic signal interference (EMI) and minimizes static for enhanced signal quality. It is commonly used for cable TV, satellite transmission, and network and Ethernet connections.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan