TITAN HD Motor Run Capacitor Dual PRCFD805A Dual 80/5 MFD 4 13/32 H Round 440/370V AC 1pc

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRCFD805A
Unit 1pc
UNSPSC 32121501
EIA Tolerance Code A
EIA UL Base A
Number of Pieces 1
Number of terminals 3
Maximum Temperature (°C) 70
Minimum Temperature (°C) -40
Terminal Tab Width 1/4
Microfarad Rating 80/5
Terminal Gender Male
Capacitor Shape Round
Cover Material Steel
Diameter (IN) 2-1/2
Frequency Rating (Hz) 60/50
Capacitor Voltage (VAC) 440/370
Voltage (V AC) 440/370
Case Height 3-29/32
Overall Height 4-13/32
Case Material Aluminium
Displayed Brand TITAN HD
Sub Brand Titan HD
Terminal Design Standard
Manufacturer Part Number PRCFD805A
Connection Type Quick Connect
For use with Electric Motors
Produk Motor Dual Run Capacitor
Motor Capacitor Type Motor Dual Run Capacitor
Standards cUL; IEC 60252; RoHS Compliant; UL
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These dual run motor capacitors have a round shape and contain two capacitance values in a single unit, compared to standard run capacitors that have one capacitance value, measured in microfarads (mfd or µF). One dual run capacitor can take the place of two single run capacitors and can connect to two motors, such as a blower and a compressor placed close together in HVAC applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan