B-ONE Spectrophotometer X Series (Alat Uji Absorbansi Cahaya) UV VIS 100 DA-X 1unit

#Nomor SKU S029389209
Wishlist
Rp83.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UV VIS 100 DA-X
Unit 1unit
WL Range (nm) 200-1000
WL Accuracy (nm) ≤2
WL Repeatability (nm) ≤1
Spectrum Bandwith (nm) 4
Transmittance Accuracy ±0.5%(t) (NBS930D)
Transmittance Repeatability ≤0.2% (t)
Transmittance Measuring Range 0-100 T
Absorbance Measuring Range 0-2 A
Stray Light ≤0.3% (t) at 220nm, Nal)
Drift ≤0.5% (t)/3min
Signal Noise 0.2T%
Cell Holder (mm) 10
Power Supply (V) AC 220
Power (W) 150
Package Dimensions (mm) 640x480x340
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Include RS232

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan