B-ONE Spectrophotometer X Series (Alat Uji Absorbansi Cahaya)

Sebelum PPN:
Rp39.999.900 - Rp83.999.900
Spesifikasi
WL Accuracy (nm)≤2
WL Repeatability (nm)≤1
Spectrum Bandwith (nm)4
Transmittance Accuracy±0.5%(t) (NBS930D)
Transmittance Repeatability≤0.2% (t)
Absorbance Measuring Range0-2 A
Cell Holder (mm)10
Drift≤0.5% (t)/3min
Package Dimensions (mm)640x480x340
Power Supply (V)AC 220
Signal Noise0.2T%
Transmittance Measuring Range0-100 T

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Include RS232

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan