SIGHTRON Military WaterProof Highgrade 8X Binocular TACMS832 1pc

#Nomor SKU S008322786
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TACMS832
Unit 1pc
Dimension 25.5cm
Foot Width Size EEE
Pressure Resistant Load 10±0.1kN
Reference Weight approx 1040g (26.0cm model)
Upper Materials soft cowhide(unfinished)
Toecap Materials steel
Outsole Materials 2-layer of sponge and solid rubber
M Code 16429035
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 16 November 2018
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-A high performance military binocular with 8x magnification that is portable and durable.
-Complete waterproofing design.
-The tele-photo type lens structure is used for enabling the compact design.
-Magnesium alloy is used for the main body, material
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan