MERV Rating (Minimum Efficiency Reporting Value) menunjukkan kemampuan filter menangkap partikel. Filter dengan MERV Rating lebih tinggi (seperti MERV 13) seperti Non Brand Pleated Air Filters umumnya meningkatkan kualitas udara, tetapi memerlukan lebih banyak energi untuk mendorong udara melaluinya (meningkatkan Static Pressure). Memilih rating optimal yang menyeimbangkan filtrasi dengan resistensi aliran udara (biasanya MERV 8-10 untuk sebagian besar commercial building) adalah kunci untuk menjaga efisiensi energi.
Thermostat yang dapat diprogram (seperti EMERSON Programmable Low-Voltage Thermostats) memungkinkan manajemen mengontrol suhu operasi secara otomatis berdasarkan jadwal kerja, sehingga menghindari pemakaian AC berlebihan di luar jam operasional. Fitur ini membantu mengurangi wear and tear (keausan) pada kompresor dan komponen utama, secara langsung meminimalkan risiko breakdown tak terduga (downtime) dan menghemat konsumsi listrik nya.
| Kondisi Operasional | Tipe Komponen yang Dipertimbangkan | Justifikasi Pemilihan |
| Sistem Uap atau Air Panas | Valve berbahan Bronze atau Stainless Steel (seperti monotaro Bronze Globe Valve), dan sealant High-Temperature Resistant (seperti OATEY Pipe Thread Sealant). | Menjamin ketahanan terhadap rentang suhu yang besar dan tekanan upaya tanpa seizing atau kebocoran. |
| Ventilasi Udara Industri | Exhaust Fan Direct Drive atau Belt Drive dengan rating CFM (Cubic Feet per Minute) tinggi, seperti DAYTON Axial Upblast Exhaust Fans. | Memastikan kemampuan memindahkan volume udara yang cukup untuk menjaga kualitas udara dan suhu. |
| Aliran Fluida Sanitasi/F&B | Tubing Silicone atau PVC Food Grade yang memiliki sertifikasi FDA/3A. | Mencegah kontaminasi silang dan memastikan tubing tahan terhadap cairan pembersih kimia yang bersifat korosif. |
| Kontrol Suhu Presisi | Thermostat Programmable (seperti EMERSON) dengan fitur Temporary Program Override atau Wi-Fi Compatible. | Memberikan akurasi kontrol suhu untuk menjaga kualitas produk atau kenyamanan, serta efisiensi energi yang terprogram. |
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow%20Metal%20Insert/5pP106381205-2.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Sankyo%20V-Ring%20Bushing%20(Soket%20Reduksi%20V-Ring)/8rP107254315-1.jpg)
/0zP116543035-1.jpg)


/4iP110159162-1.jpg)



/5nP111059203-1.jpg)


/eyP112455538-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/ROKE%20Union%20Reducer%20RU%20Series%20SUS316%20(Sambungan%20Union)/l5P111722761-1.jpg)
%20Las/IFAN%20Fitting%20PPR%20Reducing%20Tee%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/igP109965664-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/CM%20P-Trap%20(Trap%20P)/o0P109532864-1.jpg)
%20Las/Sankyo%20Butt%20Weld%20Elbow%20(Sambungan%20Siku%20Las)/7kP107254272-1.jpg)

/P102113066-1.jpg)


/caP102874442-2.jpg)
/3gP110090124-1.jpg)
/q1P112171937-1.jpg)
/n2P112171830-1.jpg)
/abP112171371-1.jpg)
/pqP111480926-1.jpg)

/gfP109425591-11.jpg)
/Wipro%20Bushing%20Reducer%20Brass%20(Bushing%20Reduksi)/b7P114597403-1.jpg)
/fgP112455556-1.jpg)

/11P112222037-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/ROKE%20Union%20NPT%20A105%20(Sambungan%20Union)/ncP111722840-2.jpg)
/9aP111144334-1.jpg)

/hsP105291640-2.jpg)
/Nvent%20Erico%20Lower%20Termination%20Kit%20for%20ERICORE%20Cable/ckP105157452-1.jpg)