Kapasitas nominal mangkuk (liter) berbeda dengan kapasitas pemrosesan riil. Untuk bahan cair atau emulsi encer, batas pengisian aman umumnya hanya 50-60% dari volume total mangkuk guna mencegah tumpahan melalui poros tengah saat putaran tinggi. Operator harus memperhitungkan faktor ekspansi volume saat bahan diaduk untuk menentukan ukuran mesin yang tepat sesuai target batch produksi.
Sistem keamanan ini menggunakan sensor magnetik nirkontak yang memutus aliran listrik ke motor secara instan jika tutup mangkuk tidak terkunci presisi atau wadah bergeser dari dudukannya. Fitur ini mencegah akses tangan operator ke area pisau tajam yang masih berputar akibat inersia, memenuhi standar K3 ketat di lingkungan kerja berisiko tinggi.
Unit ini memproses bahan makanan dalam jumlah terbatas sesuai volume mangkuk (biasanya 3 hingga 7 liter). Mata pisau berputar di dasar mangkuk tertutup. Tipe ini ideal untuk tugas emulsifikasi (membuat mayones, ganache), mencincang daging (mincing), menghaluskan bumbu, atau menguleni adonan roti (kneading). Hasil pemrosesan tetap berada di dalam mangkuk hingga operator mengeluarkannya secara manual.
Mesin ini tidak menggunakan mangkuk penampung, melainkan mekanisme pelontar (ejector). Bahan makanan dimasukkan melalui feed chute di bagian atas, diproses oleh piringan pisau (disc), dan langsung dikeluarkan melalui saluran pembuangan (discharge shoot) ke wadah eksternal. Desain ini memungkinkan operasional tanpa henti untuk volume produksi besar, seperti mengiris (slicing) ratusan kilogram kentang atau memarut (grating) keju dalam waktu singkat.
Varian hibrida yang menyediakan fleksibilitas maksimal. Unit motor yang sama dapat dipasangi bowl attachment untuk fungsi batch atau continuous feed attachment untuk persiapan sayuran volume tinggi. Investasi pada tipe ini menghemat ruang meja kerja (countertop footprint) namun menuntut manajemen penyimpanan aksesoris yang disiplin.
Mata pisau standar berbentuk huruf 'S' yang terbuat dari stainless steel. Terdapat varian mata pisau bergerigi (serrated edge) yang lebih efektif untuk mencincang bahan berserat atau keras seperti kacang-kacangan dan daging beku tanpa menjadi tumpul dengan cepat. Varian mata pisau halus (smooth edge) lebih disukai untuk memotong herba agar tidak memar (bruising) dan teroksidasi.
Piringan logam dengan mata pisau tunggal atau ganda yang dapat diatur ketinggiannya atau bersifat tetap (misalnya 1mm hingga 10mm). Presisi piringan ini menentukan konsistensi ketebalan irisan tomat atau lemon agar tidak hancur saat dipotong.
Digunakan untuk memarut keju, wortel, atau kol. Ukuran lubang parut bervariasi dari fine hingga coarse.
Pada food processor, mangkuk diam dan mata pisau berputar. Pada bowl cutter (khususnya tipe horizontal), mangkuk berputar secara horizontal membawa bahan ke arah mata pisau vertikal yang berputar.
Bowl cutter jauh lebih superior untuk pembuatan emulsi daging halus seperti sosis frankfurter atau bakso karena kemampuannya memproses adonan dengan viskositas sangat tinggi tanpa membebani motor secara berlebihan.
Food processor cenderung memberikan hasil cincangan yang sedikit tidak seragam jika mangkuk terlalu penuh. Bowl cutter memberikan homogenitas partikel yang lebih baik untuk volume besar.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami