FOMAC Dough Presser Machine

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless Steel 201
Dimensions (mm)620x570x450
Frequency (Hz)50
Power (W)1500
Roller Width (mm)284
Thickness Adjuster (mm)1 to 18
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mesin Dough Presser DPR-35T adalah alat canggih yang dirancang khusus untuk menguleni dan memipihkan adonan dengan efisiensi tinggi. Mesin ini sangat cocok digunakan di industri roti, pabrik kue, dan berbagai usaha kuliner lainnya. Dengan menggunakan mesin ini, proses pengolahan adonan menjadi lebih cepat, mudah, dan konsisten, memastikan kualitas produk yang dihasilkan selalu prima.

Fitur Utama:

Konstruksi Kuat dan Tahan Lama: Dibuat dari bahan berkualitas tinggi yang menjamin ketahanan dan umur panjang.
Pengoperasian Mudah: Kontrol panel yang mudah dioperasikan.
Efisiensi Tinggi: Mampu menguleni dan memipihkan adonan dalam waktu singkat, menghemat waktu dan tenaga kerja.
Hasil Konsisten: Memastikan adonan diolah dengan konsistensi yang sempurna, menghasilkan tekstur yang diinginkan setiap kali.
Pemeliharaan Mudah: Desain yang memudahkan pembersihan dan perawatan, memastikan mesin selalu dalam kondisi prima.

Dengan Mesin Dough Presser DPR-35T, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kuliner Anda, menjadikannya investasi yang tepat untuk usaha Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan